22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)USB用ブロックアウト
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。 USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
1袋
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。 長さ(mm)508
1袋(25本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ナイロン66 仕様UL94V-0 長さ(m)0.323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
1袋(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンド幅(mm)【使用結束】3.6 固定方法M3ネジ
1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)30 アズワン品番64-8461-47
1袋(10個)
1,998 税込2,198
欠品中

幅(mm)19.1 高さ(mm)43.2 質量(g)50 奥行(mm)76.2
1箱(2個×10袋)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。 材質ナイロン66 トラスコ品番731-0722 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-40~85 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7 使用場所屋内
1袋
65,980 税込72,578
翌々日出荷

はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ナイロン66 トラスコ品番147-8959 質量(kg)1
1袋(1000個)
75,980 税込83,578
翌々日出荷

1袋(5個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー PEEK
航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。 滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。 気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
用途ケーブルの固定。 薄茶 材質PEEK トラスコ品番825-7255 質量(g)370 寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
169,800 税込186,780
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid Tile
材質アセタール 仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。 トラスコ品番868-8086 質量(kg)5.16
1袋(8枚)
59,980 税込65,978
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルホルダー M3ネジ止め
材質ナイロン66 トラスコ品番147-8981 質量(kg)2
1袋(200個)
44,980 税込49,478
30日以内出荷

ライトグレー トラスコ品番158-9955 質量(g)470
1袋(16個)
19,980 税込21,978
30日以内出荷

1袋(16個)
18,980 税込20,878
30日以内出荷

1袋(16個)
15,980 税込17,578
30日以内出荷

1袋
3,998 税込4,398
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 耐候性黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番731-0714 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-40~85 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7 使用場所屋外
1袋
82,980 税込91,278
90日以内出荷