電線保護その他関連用品 :「電線保護」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
長さ(mm)508
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
材質耐候性ポリエチレン
トラスコ品番814-6669
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)771
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
幅(mm)7.5
高さ(mm)7.6
長さ(m)30.5
使用温度範囲(℃)-40~50
適合板厚(mm)3.7~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)3.7~4.8
ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)
トラスコ品番814-6591
材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂
幅(mm)254
色黒
高さ(mm)51.8
奥行(mm)48.6
ポート数12
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
20日以内出荷
Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。
上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。
モジュラージャック本体は含まれていません。
補助工具:TGSJT
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316
材質アセタール
仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。
トラスコ品番868-8086
質量(kg)5.16
1袋(8枚)
¥59,980
税込¥65,978
15日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
材質耐候性ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ポリエチレン
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ポリエチレン
トラスコ品番814-6648
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。
材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール
付属品キー:2個
径(Φmm)(シャックル)6.4
縦(mm)19.1
横(mm)38.1
使用場所屋内外
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。
材質難燃性ナイロン66
仕様UL94V-0
長さ(m)0.323
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。
トラスコ品番194-9229
材質スチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)88.1
横(mm)482.6
ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
¥47,980
税込¥52,778
20日以内出荷
色ピンク
適合アングルジャック
トラスコ品番148-7335
質量(g)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
1
2
3
次へ
電線保護その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。