電線保護その他関連用品 :「端末処理材」の検索結果
関連キーワード
完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。
用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。
セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
用途3300V3心CVケーブル用
仕様屋内型
寸法B(mm)60
寸法D(mm)40
寸法E(mm)320
寸法G(mm)11
寸法H(mm)20
寸法J(mm)16
付属品端子・雨覆・保護層・すずめっき軟銅線・鉛テープ・ゴムスペーサー・ブラケット・相色別テープ・銘板
仕様耐塩害用
適合電線(mm2)38
付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板
1セット(10組)
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
電線保護その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。