16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。 材質ナイロンマルチフィラメント 長さ(mm)20 長さ(m)20
1巻
6,498 税込7,148
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。 材質ナイロンマルチフィラメント 長さ(mm)10 長さ(m)10
1巻
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色 伸び(%)>400(熱による劣化後/>300) 体積抵抗率(Ωcm)>1014 引張強度(MPa)>14 収縮温度最低完全:120℃ 絶縁耐力>15KV/mm
1パック(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚の薄化傾向に対応 ワンタッチ式
全長(m)1 寸法T(mm)1.0 寸法H(mm)5.0 材質6ナイロン 難燃性UL94 HB 乳白色 関連資料DEカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(DE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DE).pdf(0.07MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカエレクトロンFLSMチューブ
スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-50~150 規格UL224VW-1相当 標準色灰色 関連資料FLSMチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FLSMチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLSMチューブ).pdf(0.07MB) 線径(mm)0.24
1本(1m)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。 250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 ハサミで簡単にカットできます。 粘着剤も熱に強いものを使用しています。
材質アルミニウム+グラスファイバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃) 関連資料カタログ(0.16MB) RoHS証明書(0.12MB) 非含有証明書(FLAWS).pdf(0.07MB)
1本(1m)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンカエレクトロン換気プラグ Mネジ
RoHS
空気循環用のベントフィルターです。・水・粉塵の侵入を防ぎながら空気は循環せることで筺体内の結露を抑制します。特長。・温度や気圧の急激な上昇下降を調整し結露の発生を抑制します。・I67の防水性で筐体・BOXの防水防塵を実現します。・シール OリングはEPDMやシリコンにも変更可能です。採用実績。・盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

デンカエレクトロンFLAWSチューブ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(FLAWS).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLAWS).pdf(0.07MB)
1袋(2本)ほか
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デンカエレクトロン編組チューブ専用カッター
ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。 FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。 サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。 大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。
定格110V 温度範囲(℃)600(調節不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です。極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケース。ラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。
材質ポリエチレン(SE) 規格UL94 HB
1巻
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。特長。・防滴、防塵に最適な熱収縮キャップです。・内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。・接着後も屈曲性を保持します。・紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。・耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
用途採用実績。・発電所、ハーネスメーカー、ケーブルメーカー 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料HSECカタログ(0.12MB) RoHs2証明書(0.12MB)
1袋(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンカエレクトロンリングパーテーション
乳白色 材質66ナイロン 規格UL規格 難燃性グレード
1袋(10個)
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.15MB)
1本(1m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

デンカエレクトロンアルミガラスファイバーチューブ
RoHS
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.15MB)
1本(1m)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)