電線保護その他関連用品 :「編組」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。
FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。
サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。
大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。
定格110V
温度範囲(℃)600(調節不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)20
色黒
長さ(m)20
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。
材質ナイロンマルチフィラメント
長さ(mm)10
色黒
長さ(m)10
スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
使用温度範囲(℃)-50~150
規格UL224VW-1相当
標準色灰色
関連資料FLSMチューブカタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(FLSMチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLSMチューブ).pdf(0.07MB)
線径(mm)0.24
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。