ロッキングヘッド(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)当日出荷
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタールトラスコ品番433-7506タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色材質6ナイロン種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
粘着剤付きエッジププロテクタヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1袋(50本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
ヘララップ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から7日以内出荷
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。
HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。
通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
色乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
レリジェルヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980~税込¥13,178~
1個(500mL)ほか
翌日出荷
材質シリコン(SI)使用温度範囲(℃)-60~+200
プッシュボタンヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.1使用インシュロックタイT50タイプまで
マウンティングプレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥51,980~税込¥57,178~
1袋(720枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60
メタルタイ用保護カバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980~税込¥14,278~
1巻(25m)
5日以内出荷から6日以内出荷
メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
色黒材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~+90
メインカッターヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
全自動結束システム AT2000シリーズ 消耗品
種別AT2000、AT2000CPK共通メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
レーザーセルフラミヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥89,980税込¥98,978
1セット(1050袋)
4日以内出荷
材質ポリエステルフィルム幅(mm)24.4 mm色白使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候
プッシュボタンヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
仕様難燃材質66ナイロン幅(mm)6.5全長(mm)10.7色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
シロキサンフリーレリコンヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
材質ポリブタジエン時間【ゲル化】約60分可使時間(分)約40(23)混合比100:100
コネクタクリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
仕様耐熱・耐候材質66ナイロン幅(mm)12.7全長(mm)18.4色黒使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
AT2060パワーパックヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム AT2060 オプション
種別AT2060用パワーパック高さ(mm)50質量(g)780電圧(V)27 DC入力電圧(V)AC85~265全長×全幅W(mm)160×240
エアー式工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 上部エア
色黒仕様上部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)質量(g)910UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
エアー式工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 下部エア
仕様下部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)質量(g)910
エアー式工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK7P
仕様インシュロックタイ幅2.2~5.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)質量(g)397
オーバーヘッドサスペンダーヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 オプション
種別ATS3080用オーバーヘッドサスペンダー(吊り下げ使用)
クロージャー(ヘッド部)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 連結タイ クロージャー
材質66ナイロン種別ATS3080用連結タイクロージャー結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)
コントロールボックス付ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用パワーパック全長(mm)260質量(g)1300電源(V)100~230 50/60Hz電圧(V)25.2DC寸法(幅W×高さH)(mm)110×93.0最大消費電力(W)150
グロメットヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,980~税込¥25,278~
1巻(100m)
6日以内出荷
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
色乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
電線保護その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3