絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • CTK(12)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • TRUSCO(16)
  • TY-Rap(24)
  • エスコ(25)
  • オーム電機(16)
  • タカチ電機工業(225)
  • デンカエレクトロン(15)
  • マサル工業(8)
  • ユーボン(14)
  • ヨツギ(21)
  • 三桂製作所(10)
  • 住電機器システム(18)
  • 品川商工(13)
  • 大栄電線工業(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ロッキングヘッド(細幅タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
    トラスコ品番433-7506材質ポリアセタールタイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
  • 自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    自在ブッシュ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100本)
    当日出荷
    6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
    材質6ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
  • 粘着剤付きエッジププロテクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    粘着剤付きエッジププロテクタ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
    材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
  • レジン注入ケーブル接続キット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レジン注入ケーブル接続キット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
  • 自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    自在ブッシュ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
    材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • マウンティングプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウンティングプレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
  • ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
    材質ポリプロピレン色青使用温度範囲(℃)-60~+110
  • レリジェル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レリジェル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個(500mL)ほか
    当日出荷
    材質シリコン(SI)使用温度範囲(℃)-60~+200
  • プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュボタン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
    用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.1使用インシュロックタイT50タイプまで
  • ヘララップ用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    材質ポリアセタール色青
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1袋(720枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60
  • グロメット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グロメット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
    材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • レーザーセルフラミ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザーセルフラミ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(1050袋)
    4日以内出荷
    材質ポリエステルフィルム幅(mm)24.4 mm色白使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候
  • プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュボタン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    仕様難燃材質66ナイロン幅(mm)6.5全長(mm)10.7色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
  • シロキサンフリーレリコン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    シロキサンフリーレリコン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    4日以内出荷
    材質ポリブタジエン時間【ゲル化】約60分可使時間(分)約40(23)混合比100:100
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    仕様耐熱・耐候材質66ナイロン幅(mm)12.7全長(mm)18.4色黒使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
  • AT2060パワーパック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    AT2060パワーパック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    全自動結束システム AT2060 オプション
    種別AT2060用パワーパック高さ(mm)50質量(g)780電圧(V)27 DC入力電圧(V)AC85~265全長×全幅W(mm)160×240
  • バンドリアカッタバック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    バンドリアカッタバック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    全自動結束システム AT2060 消耗品
    種別AT2060用ランナー切断用後方カッター
  • エアー式工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エアー式工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    4日以内出荷
    結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 上部エア
    仕様上部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)色黒質量(g)910UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • エアー式工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エアー式工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    4日以内出荷
    結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 下部エア
    仕様下部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)質量(g)910
  • エアー式工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エアー式工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    結束工具 タイメイト エアー式工具 MK7P
    仕様インシュロックタイ幅2.2~5.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)質量(g)397
  • オーバーヘッドサスペンダー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    オーバーヘッドサスペンダー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1式
    4日以内出荷
    全自動結束システム ATS3080 オプション
    種別ATS3080用オーバーヘッドサスペンダー(吊り下げ使用)
  • クロージャー(ヘッド部) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クロージャー(ヘッド部)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    全自動結束システム ATS3080 連結タイ クロージャー
    種別ATS3080用連結タイクロージャー材質66ナイロン結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)
  • コントロールボックス付 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コントロールボックス付

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    4日以内出荷
    全自動結束システム AT2000CPK オプション
    種別AT2000CPK用パワーパック全長(mm)260質量(g)1300電源(V)100~230 50/60Hz電圧(V)25.2DC寸法(幅W×高さH)(mm)110×93.0最大消費電力(W)150
  • メタルタイ用保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ用保護カバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
    材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-40~+90
  • メインカッター ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メインカッター

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    全自動結束システム AT2000シリーズ 消耗品
    種別AT2000、AT2000CPK共通メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品