電線保護その他関連用品 :「安全用」の検索結果
関連キーワード
メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
色黒
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-40~+90
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタール
トラスコ品番433-7506
タイプ細幅
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)
適合工具MK15
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色
材質6ナイロン
種類標準グレード
寸法L(mm)253
寸法T(mm)1.2
粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤
使用温度範囲(℃)-20~+50
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
色乳白
材質6ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。
HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。
通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン
色青
使用温度範囲(℃)-60~+110
仕様耐候
材質66ナイロン
幅(mm)20
全長(mm)155
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
色乳白
材質6ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK7P
仕様インシュロックタイ幅2.2~5.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)
質量(g)397
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000CPK オプション
種別AT2000CPK用パワーパック
全長(mm)260
質量(g)1300
電源(V)100~230 50/60Hz
電圧(V)25.2DC
寸法(幅W×高さH)(mm)110×93.0
最大消費電力(W)150
1個
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
全自動結束システム AT2000シリーズ 消耗品
種別AT2000、AT2000CPK共通メインカッター(結束後のタイ切断用カッター)
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
仕様難燃
材質66ナイロン
幅(mm)6.5
全長(mm)10.7
色白
使用温度範囲(℃)-40~+105
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
仕様耐熱・耐候
材質66ナイロン
幅(mm)12.7
全長(mm)18.4
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
全自動結束システム AT2060 オプション
種別AT2060用パワーパック
高さ(mm)50
質量(g)780
電圧(V)27 DC
入力電圧(V)AC85~265
全長×全幅W(mm)160×240
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 上部エア
色黒
仕様上部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)
質量(g)910
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1台
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
結束工具 タイメイト エアー式工具 MK9P 下部エア
仕様下部エア接続、インシュロックタイ幅3.5~13.0mm、エアー圧力5~6気圧、エアー供給ホース取り付け口Φ10mm(直接エアー供給ホースを取り付ける場合)
質量(g)910
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
1式
¥1,098,000
税込¥1,207,800
4日以内出荷
1セット(1050袋)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
全自動結束システム ATS3080 連結タイ クロージャー
材質66ナイロン
種別ATS3080用連結タイクロージャー
結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80
ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43)
ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)6.4
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)3.1
使用インシュロックタイT50タイプまで
電線保護その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。