絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業
  • モノタロウ(1)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • RS PRO(84)
  • TERADA(寺田電機製作所)(61)
  • 3M(スリーエム)(40)
  • エスコ(39)
  • カナレ電気(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(22)
  • オーム電機(16)
  • デンカエレクトロン(16)
  • TRUSCO(15)
  • ユーボン(14)
  • 品川商工(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • 未来工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(211)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ タカチ電機工業プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業取付金具 CKシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
329税込362
1組(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業基板固定用タッピングビス EMシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
249税込274
1袋(50個)ほか
当日出荷
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45 タカチ電機工業RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
特性防塵ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB391シリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1袋(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業角型貼付ゴム足 SFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の角型ゴム足です。
ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルター HF-Pシリーズ タカチ電機工業ファンフィルター HF-Pシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
76税込84
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
769税込846
1袋(2本)ほか
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーガード HF-Gシリーズ タカチ電機工業フィンガーガード HF-Gシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業小型ホールプラグ MHDシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フィルター HRシリーズ タカチ電機工業フィルター HRシリーズタカチ電機工業
119税込131
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業ネジ式ホールプラグ SHPシリーズタカチ電機工業
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
カラーアルミパネル Kシリーズ タカチ電機工業カラーアルミパネル Kシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から4日以内出荷
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業タッピングスペーサー TPSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
209税込230
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業フード付ルーバー Vシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業丸型張付ゴム足 TBシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ タカチ電機工業ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズタカチ電機工業
959税込1,055
1袋(20個)
当日出荷
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ タカチ電機工業スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや材質鋼板 SPCC t2.3表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ タカチ電機工業ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ タカチ電機工業ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1袋(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ タカチ電機工業MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB390・400シリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業EIAラック収納棚 SREシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質鋼板
ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品