電線保護その他関連用品 :「ソフトエジング」の検索結果
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色
材質6ナイロン
種類標準グレード
寸法L(mm)253
寸法T(mm)1.2
粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です。極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケース。ラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。
材質ポリエチレン(SE)
規格UL94 HB
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。
材質ポリエチレン
長さ(m)20
電線保護その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。