電線保護その他関連用品 :「電線保護」の検索結果

関連キーワード
1,119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東方電材自在ブッシュ 電線保護材
エコ商品
開けられた穴の外周寸法に合わせてカットして使用します。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能に優れています。
ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-13
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
9,210 税込10,131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-14
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-12
1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-113
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-103
1個
2,730 税込3,003
8日以内出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-105
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-115
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-104
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-102
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-15
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

種類関連商品 エスコ品番EA944AC-112
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
7,670 税込8,437
当日出荷

1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

1個
8,770 税込9,647
翌日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

1個
9,920 税込10,912
翌日出荷

1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラック 材質ナイロン66(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
1袋(50本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(2個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)