デジタル式塩分濃度計・糖分計 :「塩分 計測 器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)約270(電池を含む)
電源006P(9V)×1
表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30
測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)約1000
表示分解能(%)0.01の塩分濃度
消費電力(mA)約5
使用環境温度(℃)0~50
確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)120×Φ22
アズワン品番1-6556-01
使用環境湿度(%)80RH以下
温度補正(℃)0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル式塩分濃度計・糖分計
- 手持ち式塩分濃度計・糖分計
- 試薬・検査キット
計量ツール・はかり・温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。