デジタル式塩分濃度計・糖分計 :「塩分 測定」の検索結果
関連キーワード
塩分濃度測定専用機種。自動温度補正機能付
寸法(mm)電極部:Φ22×120
測定範囲塩分濃度/1~10%(質量%)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度本体:±50dgt(at 23±5℃)
機能データホールド、ローバッテリー表示
消費電流(mA)約DC5
表示分解能(%)0.01
サンプリング2.5秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80RH未満
温度補正(℃)(自動温度補償)0~50
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
使いやすいペン型です。自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます
測定範囲塩分濃度0~12%(% weight)
電源単4電池×4
精度(%)本体:0.5(F.S)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
表示分解能(%)0.1
温度補償(℃)(自動温度補償)0~50
サンプリング約0.8秒
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80RH未満
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル式塩分濃度計・糖分計
- 手持ち式塩分濃度計・糖分計
- 試薬・検査キット
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。