1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
測定範囲1.000~1.100 測定精度±0.002 防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67) 測定項目尿比重 電源単4アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18 分解能0.001 測定液温度(℃)10~100 使用環境温度(℃)10~35 電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時) 温度補正(℃)10~35
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります