18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。 付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g)約270(電池を含む) 電源006P(9V)×1 表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30 測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm)約1000 表示分解能(%)0.01の塩分濃度 消費電力(mA)約5 使用環境温度(℃)0~50 確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm)120×Φ22 アズワン品番1-6556-01 使用環境湿度(%)80RH以下 温度補正(℃)0~50
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67 付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25 測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g)約67(電池含む) 電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛0.001 使用環境4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間1年 電池寿命約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番331-9661 質量(g)135 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147 測定範囲(%)0~10 分解能0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g)約28(電池含む) 電源CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃)被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16 測定方式電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16 測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%)0.1 耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約1分 電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様IPX7 アズワン品番64-2544-03
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。 測定範囲(%)0.1~10.0 トラスコ品番423-9903 材質ABS樹脂 高さ(mm)148 質量(g)145 電源積層型9V乾電池×1個(付属) プローブΦ16×198mm 測定方法電気抵抗式 分解能0.1% 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×24×148 TKG品番9-0631-0101 TKG品番(2017)6-0563-0301
1個
28,980 税込31,878
欠品中

0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。 付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池 材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ 使用温度範囲(℃)10~40 塩分濃度範囲(%)0.4~1.4 測定温度範囲(℃)30~90 ホワイト 最小目盛0.4~0.7% 保証期間1年
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

センサー部を浸すだけで汁物の塩分濃度をチェック。 お味噌汁やラーメンなど塩分が気になる食べ物にセンサー部を浸すだけで塩分濃度を測ることができます。 温度計付きで、汁物の塩分濃度と温度を一緒に測るので美味しい温度で食事をすることができます。 測定した数値を保持するホールドボタン付き。 測定物から取り出しても数値が変わることがないのでメモなども取りやすいです。
仕様●商品サイズ:30×15×180mm●主な材質:本体/ABS樹脂、先端/ステンレス鋼・黄銅(金めっき)●測定方法:電気伝導度測定方式●表示方法:デジタル表示●測定範囲:塩分濃度/0.0~1.9%●測定精度:±0.2%●測定温度:0~70℃●温度の目安:お味噌汁/(約)62~70℃、お吸い物・スープ/(約)60℃●電池寿命:1日5分間の使用で(約)6ヶ月●電源:ボタン電池(CR2032×1個)●質量:(約)34g(キャップ・モニター用電池含む)●耐熱温度:80℃●付属品:キャップ・取扱説明書(保証書付き)・モニター用電池(CR2032×1個) アズワン品番68-0794-78
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

健康塩分計 ドリテック 動画あり
塩分の取りすぎ予防に濃度を光ってお知らせ。
仕様測定結果LED表示 材質ABS樹脂 寸法(mm)188×22×14 電源アルカリボタン電池LR44×3個
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番3-6450-01
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲0.01~25%(重量%) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 測定項目塩分 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%) 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時) 校正最大2点 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番64-9332-06 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
欠品中

スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個) 材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃) 測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示 質量(g)31(電池・スプーン共含む) 使用温度範囲10~40℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17 測定温度10~80℃ 検出方法電導度測定方式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計(食塩)
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。 測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。 測定時間も約1.5秒であっという間。 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。 頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃ セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 タイプ食塩用 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 測定方式測定必要量:約2滴 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用 付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書 質量(g)約35(電池含む) 測定方式電気伝導度測定方式 表示方式液晶デジタル2桁表示 測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9 温度測定範囲(℃)0.0~70.0 温度センサーサーミスタ 最小表示(%)塩分濃度:0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185 電源(個)CR2032形リチウム電池 1 測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時) 動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと) オートパワーオフ約10分 電池寿命約1年(1日5分使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 取扱説明書(0.51MB) 測定精度(℃)(温度)±2.0 最小表示(℃)(温度)0.1
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く叩いて電源ON機能・光って測定完了を教えます。
仕様生活防水構造 電源ボタン電池 CR2032×1個 温度範囲(℃)1~99 測定範囲(%)0.0~5.0(分解能:0.1%測定) 機能節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)168×32×18 TKG品番9-0631-0601 TKG品番(2017)6-0563-1101
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

EN-905RIV 塩分管理計 ドリテック 動画あり
汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様被測定物温度0~90℃ 材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ 測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅) 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 測定方法電気伝導度測定方式 測定範囲(%)0.1~5.0 最小表示(%)0.1 測定時間(秒)3 耐熱温度(℃)(検針部) 115 保証期間1年 オートパワーオフ1分 防水仕様(JIS C 0920) IPX7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります