8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g)100 外形寸法(mm)33×33×204 測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100 アズワン品番61-0174-92 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正) 質量(g)105 測定精度±0.2g/100g(10~30℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様食塩水濃度 最小目盛0.1g/100g 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲1.000~1.100 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様尿比重 最小目盛0.001
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲1.000~1.100(自動温度補正) 測定精度±0.001(10~30℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様尿比重 最小目盛0.001
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正) 測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃) 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率 最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正) 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率 最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ラーメンスープの濃度管理に最適! ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。
測定範囲(スープ濃度)0~33.0%、(かんすいボーメ度)0.0~10.0 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様スープ濃度、かんすいボーメ度 最小目盛(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5
1個
12,490 税込13,739
当日出荷

めんつゆの濃度管理に最適! そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。
測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168 目盛仕様汁濃度、食塩水濃度 最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります