絞り込み
「長さ(mm)」から絞り込む

手で千切れる結束バンド
DAYTONA(デイトナ)¥698税込¥7681セット(80本)当日出荷手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。 断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
スタッドボルトタイ(Dタイプ)
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
ファーツリーマウントタイ
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
タイラップ(リリースタイプ)
K-CON(キタコ)¥179税込¥1971セット(2個)3日以内出荷リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。長さ(mm)165幅(mm)7色ブラック最大結束径(Φmm)44
リリースタイラップ 200mm ブラック 303-133
KIJIMA(キジマ)¥349税込¥3841個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-133。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:200幅(mm)7.5全長(mm)200色ブラック内容5本SET
オメガクリップタイ
K-CON(キタコ)¥279税込¥3071セット(2個)翌々日出荷二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130
KIJIMA(キジマ)¥339税込¥3731個9日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-130。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:250幅(mm)7.5全長(mm)250色ブラック内容5本SET
リリースタイラップ 145mm ブラック 303-129
KIJIMA(キジマ)¥349税込¥3841個92日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-129。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:145幅(mm)7.5全長(mm)145色ブラック内容5本SET
ケーブルタイ
DAYTONA(デイトナ)¥659税込¥7251セット3日以内出荷ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ラッシングベルトに付属しているケーブルタイの5本セット。面ファスナー式の結束ベルトとなり、ケーブルのサイズに関わらず固定が容易に可能。ラッシングベルトのまとめだけではなく、シートバッグの余ったベルトや車体配線のまとめにもお使いいただけます。市販のベルトと比較して大型のため、ベルトなどの太いものをまとめることも可能。用途ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ケーブルタイの5本セット
FRAME PROTECTION STRIP
プロファイルデザイン¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ATTK ICやTANKストレージシステムを自転車に効果的に取り付けるために設計されています。表面の損傷を防ぎ、グリップ力を高めるケーブルタイ用のラバーカバー付き。材質ソフトラバー長さ(mm)2x200 ロングフレームプロテクションストラップ色ブラックスモーク質量(g)12
スタッドボルトタイ
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
アウトサイドセレーションタイ
K-CON(キタコ)¥139~税込¥153~1セット(5個)3日以内出荷特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
『結束具』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用配線小物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら