14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    269税込296
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • リリースタイラップ KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5本)
    当日出荷
    部品の仮止め等、ひんぱんに締め外しを繰り返す場所に最適。取り外しが出来ます。
    ブラック幅(mm)7.5
  • タイラップ KIJIMA(キジマ)

    タイラップ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    229税込252
    1セット(10本)
    当日出荷
    配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
  • メッキタイラップ KIJIMA(キジマ)

    メッキタイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    欠品中
    特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
    メッキ
  • ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)

    ダブルヘッドタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
    仕様耐候タイプ
  • カラータイラップ KIJIMA(キジマ)

    カラータイラップ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(10本)
    当日出荷
    通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
  • ファーツリーマウントタイ K-CON(キタコ)

    ファーツリーマウントタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。
    仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
  • 手で千切れる結束バンド DAYTONA(デイトナ)

    手で千切れる結束バンド

    DAYTONA(デイトナ)
    698税込768
    1セット(80本)
    当日出荷
    手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。 断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
  • スタッドボルトタイ(Dタイプ) K-CON(キタコ)

    スタッドボルトタイ(Dタイプ)

    K-CON(キタコ)
    209税込230
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。
    仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
  • ケーブルタイ DAYTONA(デイトナ)

    ケーブルタイ

    DAYTONA(デイトナ)
    659税込725
    1セット
    3日以内出荷
    ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ラッシングベルトに付属しているケーブルタイの5本セット。面ファスナー式の結束ベルトとなり、ケーブルのサイズに関わらず固定が容易に可能。ラッシングベルトのまとめだけではなく、シートバッグの余ったベルトや車体配線のまとめにもお使いいただけます。市販のベルトと比較して大型のため、ベルトなどの太いものをまとめることも可能。
    用途ラッシングベルト(品番:42065、42066、42067、42068、42069、42070、42071、42147)の補修品。ケーブルタイの5本セット
  • ホースクランプタイ K-CON(キタコ)

    ホースクランプタイ

    K-CON(キタコ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    結束した際にループが円形に近い形状になるようヘッドが工夫されたタイ。真円に近いホースを結束するのに最適です。
    仕様耐熱タイプタイプ205×4.7使用温度範囲(℃)-40~105結束径(Φmm)(最小)1.5、(最大)44
  • スタッドボルトタイ K-CON(キタコ)

    スタッドボルトタイ

    K-CON(キタコ)
    199税込219
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。
    仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
  • オメガクリップタイ K-CON(キタコ)

    オメガクリップタイ

    K-CON(キタコ)
    279税込307
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
    仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
  • タイラップ(リリースタイプ) K-CON(キタコ)

    タイラップ(リリースタイプ)

    K-CON(キタコ)
    179税込197
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    リリースタイプで簡単に脱着可能。メンテナンス時にも作業性抜群です。 再利用可能。
    ブラック長さ(mm)165幅(mm)7最大結束径(Φmm)44

結束具』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用ケーブルタイ