ヘッドライトユニット :「Eマーク」の検索結果
関連キーワード
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカー。ラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ。180 度の視野角。6つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー
対応Rear - Red/Amber
明るさ(Lm)870
寸法(inch)2.9×1.13×0.5
入力電圧(V)DC12
消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカー
セット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書
防水性IP67
仕様質量:0.08ポンド
1個
¥28,980
税込¥31,878
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー。デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高。<bt>180 度の視野角。6 つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両DRLおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のDRLとウィンカー。このキットには、T3フェンダーマウントも含まれています。T3 シグナルポッド用フェンダーマウント詳細:。ロープロファイルスチール製取り付けブラケットを使用すると、フロントまたはリアのT3 Signal Podを任意のM5またはM6取り付け穴に取り付けることができます。T3シグナルポッドをオートバイのフロントフェンダーボルトに取り付けるために作られたこのキットには、複数のスペーサーとさまざまなM5およびM6ボルトが含まれており、車両に適切にフィットします。
入力電圧(V)DC12
対応Front with Fender Mounting Kit
防水性IP67
明るさ(Lm)870
寸法(inch)2.9×1.13×0.5
消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカー
セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) フェンダー取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット、(×1) M5 ハードウェアキット
仕様質量:0.08ポンド
1個
¥42,980
税込¥47,278
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカー。ラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ。180 度の視野角。6 つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー。このキットには、T3シグナルポッド用のナンバープレートマウントも含まれています。T3シグナルポッド用ナンバープレートマウント詳細:ロープロファイルスチールマウント ブラケットを使用すると、リアT3シグナルポッドをナンバープレートの側面に取り付けることができます。プレートの側面に追加のブレーキとターン照明を追加すると、照明の設置面積が拡大し、プレートの下に取り付けられた従来の一体型ライトバーよりもはるかに多くの視認性が得られます。
寸法(inch)2.9×1.13×0.5
入力電圧(V)DC12
明るさ(Lm)870
対応Rear with License Plate Mounting Kit
消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカー
防水性IP67
セット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) ナンバープレート取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット
仕様質量:0.08ポンド
1個
¥37,980
税込¥41,778
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカー。デュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高。180 度の視野角。6 つの高出力 LED (ポッドごと)。薄型設計。車両DRLおよびターン回路への簡単な接続。Eマーク承認のDRLとウィンカー。このキットにはT3シグナルポッド用エンジンガードマウントも含まれています。T3シグナルポッド用エンジンガードマウント詳細:。ロープロファイルマウントアダプターは耐久性のあるグロスバック ABS製で、クルーザーバイクによく見られる1.25インチエンジンガードまたはクラッシュバーに、T3シグナルポッドをシームレスに取り付けることができます。マウント アダプターは3M VHB フォーム両面テープでバーに固定されており、T3シグナルポッドがOEMのバーに組み込まれているように見えます。チャネルにより、ワイヤーをハウジングから出すことができますが、ワイヤーをバーの内側に通すこともでき、非常にカスタムな外観になります。これらのアダプターは、すべてのハーレーダビッドソンエンジンガードと直径1.25インチのすべてのアフターマーケットエンジンガードに適合します。
消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカー
対応Front with Crashbar Mounting Kit
防水性IP67
寸法(inch)2.9×1.13×0.5
セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) クラッシュバー取り付けブラケット、(×1) 両面テープストリップ
明るさ(Lm)870
入力電圧(V)DC12
仕様質量:0.08ポンド
1個
¥33,980
税込¥37,378
62日以内出荷
『ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライトユニット
- ヘッドライトリム/ケース
- ヘッドライトステー・ブラケット
- ヘッドライトバイザー
- ヘッドライトレンズ
- アクセサリー・部品
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。