149件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ型式から絞り込む
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
42,980税込47,278
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカーデュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高180 度の視野角6 つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両DRLおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のDRLとウィンカーこのキットには、T3フェンダーマウントも含まれています。T3 シグナルポッド用フェンダーマウント詳細:ロープロファイルスチール製取り付けブラケットを使用すると、フロントまたはリアのT3 Signal Podを任意のM5またはM6取り付け穴に取り付けることができます。T3シグナルポッドをオートバイのフロントフェンダーボルトに取り付けるために作られたこのキットには、複数のスペーサーとさまざまなM5およびM6ボルトが含まれており、車両に適切にフィットします。
入力電圧(V)DC12対応Front with Fender Mounting Kit防水性IP67明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカーセット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) フェンダー取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット、(×1) M5 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
ヤマハ車用 マルチリフレクターヘッドライトKIT XJR400など MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ車用 マルチリフレクターヘッドライトKIT XJR400などMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
欠品中
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。
主な適合車種XJR400/R(4HM)XJR400S (4HM)XJR400R (RH02J) RZ250R (29L)RZ350R (29Y)R1-Z (3XC)など
スーパーカブ(カスタム)用 マルチリフレクターヘッドライトKIT MAD MAX(マッドマックス)スーパーカブ(カスタム)用 マルチリフレクターヘッドライトKITMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計! 手軽にライト周りのドレスアップが可能です。 ハロゲンバルブ12V35/35W付属
適合車種スーパーカブ(カスタム)角型ヘッドライトバルブPH7(表示H6M)
ヘッドライトユニット(ホンダ) NTBヘッドライトユニット(ホンダ)NTB
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
純正部品対応品(LED)
メーカーホンダ
MLE4 H11/9 12V23W 6000K PIAAMLE4 H11/9 12V23W 6000KPIAA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G
MLL4 LP270 DRIVING 12V9W PIAAMLL4 LP270 DRIVING 12V9WPIAA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)9適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
MLL3 LP270 FOG 12V7.5W PIAAMLL3 LP270 FOG 12V7.5WPIAA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)7.5適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
5.5ハイパワースリットヘッドライトkit ハリケーン5.5ハイパワースリットヘッドライトkitハリケーン
13,980税込15,378
1セット
9日以内出荷
クロームメッキ仕様12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、ライトジョイント、H4カプラ付
4.5マルチスリムヘッドライトkit ハリケーン4.5マルチスリムヘッドライトkitハリケーン
11,980税込13,178
1セット
9日以内出荷
クロームメッキ仕様12V60/55Wハロゲンバルブ取付ステー、H4カプラ付
ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K M&HZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500KM&H
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト
用途DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可 定格:12V20/20W (ハイ/ロー) 光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー) 色温度:6500 K(純白色) 一般保証:お買い上げ日より1年 ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様
819ドランビングランプASSY 黄 マーシャル819ドランビングランプASSY 黄マーシャル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
モンキー・APE等 4MINI用 レンズ径:130mm PH7/T19仕様(電球は付属しません) ノーマルの電球をそのまま使用してください ■バルブ変換アダプター・専用ソケット付属 ■PH7/T19バルブ変換アダプターについて 純正ヘッドライトにはスピードメーターが内蔵されており、 従来のH4バルブではスピードメーターケーブルにH4バルブのソケットが干渉し装着不可能でしたが、 PH7/T19バルブ変換アダプターを使用することによって純正バルブを使用可能になり、 ランプのソケット部分が干渉することなく、純正ヘッドライトケースに装着できるようになりました 。
イエローレンズ
汎用819フルKIT 白/メッキケース マーシャル汎用819フルKIT 白/メッキケースマーシャル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
クリアーレンズ メッキケース
汎用819フルKIT 黄/メッキケース マーシャル汎用819フルKIT 黄/メッキケースマーシャル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
イエローレンズ メッキケース
汎用819フルKIT 黄/黒ケース マーシャル汎用819フルKIT 黄/黒ケースマーシャル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
イエローレンズ ブラックケース
ビンテージスモールヘッドライト ブラック DAYTONA(デイトナ)ビンテージスモールヘッドライト ブラックDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
CEVレプリカのビンテージスモールヘッドライト。左側通行用のレンズ、メーカーVELONAメーター埋め込み用のコの字ステーを付属させるなど、利便性にこだわりながらも、洗練されたデザインとなっております。
バルブ型式H4仕様●汎用12V車用●本体:スチール製ブラック塗装仕上げ。●メーカーVELONAシリーズの埋め込みが可能。●リム:スチール製クロームメッキ仕上げ。●コの字ステー:スチール製亜鉛メッキ仕上げ。●穴埋めキャップ:ABS製※H4バルブ(12V 60/55W)使用。※メーターは付属しておりません。付属品取付幅調整スペーサー(174~204mm)奥行(mm)取付穴から:103、全奥行:203リム径157取付幅(mm)158
4.5スリットライトkit ハリケーン4.5スリットライトkitハリケーン
9,698税込10,668
1個ほか
9日以内出荷
クロームメッキ
4インチ ブレットライトkit ハリケーン4インチ ブレットライトkitハリケーン
9,398税込10,338
1個ほか
9日以内出荷
クロームメッキ
5.5ハイパワースリットライトkit ハリケーン5.5ハイパワースリットライトkitハリケーン
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
クロームメッキ
5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit ハリケーン5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkitハリケーン
9,898税込10,888
1個ほか
9日以内出荷
クロームメッキ
4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン4.5マルチリフレクターヘッドライトkitハリケーン
7,198税込7,918
1個ほか
9日以内出荷
4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン4.5ベーツタイプヘッドライトkitハリケーン
6,998税込7,698
1個ほか
9日以内出荷
クロームメッキ
マルチリフレクター ヘッドライトキット(汎用) TAKEGAWA(武川)マルチリフレクター ヘッドライトキット(汎用)TAKEGAWA(武川)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
マルチリフレクター ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)マルチリフレクター ヘッドライトキットTAKEGAWA(武川)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
SP武川社製カスタムメーター(2連タイプ、スーパーマルチメーター)へ変更した場合に使用。このマルチリフレクターヘッドライトユニットはヘッドリム形状を純正タイプ同様の折り返しのある形状とし、リフレクターの反射面のカットがより洗練されております。SP武川社従来品はリフレクターの材質がPC製でしたが、新たにより耐熱性の高い材質を採用し、耐久性が向上しました。
ヘッドライトコントローラー TAKEGAWA(武川)ヘッドライトコントローラーTAKEGAWA(武川)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit ハリケーン5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkitハリケーン
9,398税込10,338
1セット
4日以内出荷
クロームメッキ仕様5.5インチ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付
5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライト ハリケーン5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトハリケーン
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕様5.5インチ H4バルブ12V60/55W、H4カプラ付適合車種汎用主な適合車種汎用
5.5ハイパワースリットライトkit ハリケーン5.5ハイパワースリットライトkitハリケーン
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
クロームメッキ仕様H4バルブ12V60/55W、ライトジョイント、取付ステー、H4カプラ付
5.5ハイパワースリットヘッドライト ハリケーン5.5ハイパワースリットヘッドライトハリケーン
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕様5.5インチ H4バルブ12V60/55W、H4カプラ付適合車種汎用主な適合車種汎用
4インチ ブレットライトkit ハリケーン4インチ ブレットライトkitハリケーン
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷
クロームメッキ
4インチ ブレットライト ハリケーン4インチ ブレットライトハリケーン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕様H4バルブ12V60/55W、H4カプラ付適合車種汎用主な適合車種汎用
4.5マルチリフレクターヘッドライト ハリケーン4.5マルチリフレクターヘッドライトハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様4.5インチベーツタイプ、クロームメッキボディ、12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付適合車種汎用主な適合車種汎用
4.5マルチスリムヘッドライトkit ハリケーン4.5マルチスリムヘッドライトkitハリケーン
9,998税込10,998
1セットほか
4日以内出荷から9日以内出荷
クロームメッキ
4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン4.5ベーツタイプヘッドライトkitハリケーン
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クロームメッキ
4.5ベーツタイプヘッドライト ハリケーン4.5ベーツタイプヘッドライトハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕様H4カプラ付 4.5インチ 12V35/35Wハロゲンバルブ適合車種汎用主な適合車種汎用
4.5インチ スリットライト ハリケーン4.5インチ スリットライトハリケーン
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕様12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付適合車種汎用主な適合車種汎用
ライブディオ(AF34/AF35)後期 ヘッドライトASSY MAD MAX(マッドマックス)ライブディオ(AF34/AF35)後期 ヘッドライトASSYMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
主な適合車種ライブディオ AF34/AF35 後期型
マルチリフレクターライト ノーマルケース用 カワサキ レンズKIT MAD MAX(マッドマックス)マルチリフレクターライト ノーマルケース用 カワサキ レンズKITMAD MAX(マッドマックス)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ
マルチリフレクターヘッドライト モンキータイプ MAD MAX(マッドマックス)マルチリフレクターヘッドライト モンキータイプMAD MAX(マッドマックス)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
ノーマルタイプ メッキケース付 マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)タイプメッキケースレンズ径(Φmm)130
ヘッドライトユニット