アクセサリー・部品 :「LEDフォグ」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D3 LEDライトは、DENALIの10年間の技術革新に基づいて設計されており、最高性能の公道走行可能なフォグライト提供するために開発されました。D3 フォグライトは、北米のSAE/DOTおよび、欧州連合諸国のECEに準拠しており、規制の照明ゾーンごとに最大許容カンデラ (ビーム距離) に達するように入念に設計されました。その結果、見た目だけでなく性能も優れたDENALI独自のユニークなレンズにより、最大ビーム距離が長さ450フィート(約137.2m)、幅300フィート(約91.4m)の非常に鮮明なフォグビームを生成します。公道走行可能なフォグランプにD3 フォグライトに匹敵するものはございません。
セット内容D3 LED フォグライト ポッド、M8 ステンレス製ハードウェア付きヒンジ マウント、配線ピグテール 消費電力(W)40(3.3A) 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:丸型 約90(3.5インチ)×約66(2.62インチ) LED(4x) 11W Cree XP-P LED 互換性DataDim(TM):有 明るさ(Lm)2800 各種認証フォグレンズ認証:SAE/DOT J583 & ECE R19 防水性IP67防水および水中使用可能 ビーム距離(m)約137.2(450フィート) 動作電圧(V)DC9-32 ビーム幅(m)約91.4(300フィート)
1個
46,980 税込51,678
62日以内出荷

1セット(2個)
4,898 税込5,388
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)