絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • 日本モレックス(molex)(2,100)
  • RS PRO(430)
  • ダイヤトレンド(283)
  • SAMTEC(142)
  • WURTH ELEKTRONIK(94)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
  • フエニックス・コンタクト(75)
  • SUS(エスユーエス)(61)
  • 三菱電機(37)
  • カナレ電気(27)
  • 三菱電機エンジニアリング(24)
  • 東洋技研(23)
  • ノーブランド(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 三菱電機システムサービス(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • 日本エレパーツ(9)
  • bitstrong(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Belden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズ BELDENBelden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズBELDEN
269,800税込296,780
1セット(152m)
7日以内出荷
仕様対数 = 2断面積 = 0.07 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 28 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 152mシールド構造 = F/UTPCertificazione CPR = Eca外径 = 5.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 120 Ωシリーズ = 8132RoHS指令(10物質対応)対応
Belden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTP BELDENBelden イーサネットケーブル, 100m, グレー, U/UTPBELDEN
23,980税込26,378
1セット(100m)
7日以内出荷
・ ISO / IEC11801第2版(2002)及びISO / IEC11801 Amendment 2 (2010) ・ 欧州規格: EN50173-1 (2002)及びEN50173-1 Amendment 1 (2009) ・ 米国規格: ANSI / TIA / EIA568-B.2-1 (2002). DataTwistR Cat 6 UTP. 特長と利点 ・ ソリッドシールドなしケーブル ・ すべての周波数範囲で卓越した性能特性を実現. 用途 ・ 水平バックボーンケーブル及び建物内バックボーンケーブル ・ カテゴリ6及びカテゴリ5eの用途(ギガビットインターネットなど)に対応
仕様シリーズ = 7812ELANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 未処理終端シールド構造 = U/UTPシールド/非シールド = シールドなしCertificazione CPR = Eca外側シース材質 = PVC断面積 = 0.2 mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル