絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • 東洋技研(18)
  • SAMTEC(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • RS PRO(3)
  • カナレ電気(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ノーブランド(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ付ケーブル :「7mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対ケーブル ピッチ:1.25mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:1.25mm日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ
仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃アズワン品番65-7382-26
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
99,980税込109,978
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、07 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9130アズワン品番65-7455-10
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
149,800税込164,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 7 個を備えています。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7アズワン品番65-7390-09
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、07 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9136アズワン品番65-7387-81
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路数 07 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:219-3543アズワン品番65-7450-51
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 07 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9134アズワン品番65-7455-99
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 07 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:219-3544アズワン品番65-7450-59
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
149,800税込164,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 7 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7●コード番号:219-3427アズワン品番65-7452-78
リボンケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 14芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズMolex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1472アズワン品番65-7433-27
リボンケーブル 10芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 10芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズMolex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:10●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●外被色:グレー●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1444アズワン品番65-7474-52
リボンケーブル 14芯 1袋 500個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 14芯 1袋 500個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズMolex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:167-1711アズワン品番65-7480-01
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7384-05
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3147アズワン品番65-7383-99
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3121アズワン品番65-7386-75
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3108アズワン品番65-7384-04
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
MolexMega-Fittoピグテールは、1列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧600V、定格電流25Aです。ワイヤサイズ:12AWG黒色ピッチは5.70mmです
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
17,980税込19,778
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3148アズワン品番65-7384-60
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1箱(5個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-3109アズワン品番65-7386-93
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3107アズワン品番65-7385-67
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
8,898税込9,788
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3127アズワン品番65-7384-26
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
20,980税込23,078
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3118アズワン品番65-7382-09
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3113アズワン品番65-7384-25
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3100アズワン品番65-7385-07
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3133アズワン品番65-7386-36
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3142アズワン品番65-7386-34
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
6,898税込7,588
1箱(5個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入日本モレックス(molex)
7,798税込8,578
1箱(5個)
7日以内出荷
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
9,598税込10,558
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7384-54
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7385-11
基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入日本モレックス(molex)
9,098税込10,008
1箱(10個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
96,980税込106,678
1箱(250個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-8976アズワン品番65-7455-81
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
98,980税込108,878
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9135アズワン品番65-7461-85
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9131アズワン品番65-7461-81
コネクタ付ケーブル