絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 日本モレックス(molex)(2,096)
  • RS PRO(401)
  • ダイヤトレンド(284)
  • SAMTEC(140)
  • WURTH ELEKTRONIK(94)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
  • フエニックス・コンタクト(75)
  • SUS(エスユーエス)(61)
  • 三菱電機(37)
  • カナレ電気(27)
  • 三菱電機エンジニアリング(24)
  • 東洋技研(23)
  • ノーブランド(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 三菱電機システムサービス(10)
  • 日本エレパーツ(9)
  • bitstrong(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)USB3Visionケーブル3M(スリーエム)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ストレート
LANケーブルCat5eRJ45パッチコード 3M(スリーエム)LANケーブルCat5eRJ45パッチコード3M(スリーエム)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
極数8接続方式ストレート適合電線範囲 AWG(#)26
産業用イーサネットやわらかケーブル 3M(スリーエム)産業用イーサネットやわらかケーブル3M(スリーエム)
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
リボンケーブル 40芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)リボンケーブル 40芯 1巻 30m入3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1巻(30m)
翌々日出荷
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 33023M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:50.8 mm●動作温度 Min:-20℃●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:105-5348アズワン品番65-7472-01
リボンケーブル 20芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)リボンケーブル 20芯 1巻 30m入3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1巻(30m)
7日以内出荷
UL、CSA3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:20 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:89 Ω●コード番号:815-8097アズワン品番65-7478-03
リボンケーブル 10芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)リボンケーブル 10芯 1巻 30m入3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻(30m)
7日以内出荷
UL、CSA3M 1 mm ピッチリボンケーブル - 3625 タイプ3M の 3625 フラットリボンケーブルは、1 mm のワイヤ間隔のより線丸形導体を備えています。 導体線ワイヤにより、高い柔軟性及び優れた製品寿命を実現します。このリボンケーブルは、電子機器や電化製品の配線に柔軟で堅牢なソリューションです。特長と利点優れた柔軟性 省スペース 堅牢。用途リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3625●幅:10 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-20 → +105℃●コード番号:815-8090アズワン品番65-7480-94
リボンケーブル 16芯 1巻 30m入 3M(スリーエム)リボンケーブル 16芯 1巻 30m入3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1巻(30m)
7日以内出荷
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 33023M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、広範な 3M IDC コネクタの大量終端に対応します。 柔軟性があり、製品寿命を延長するより線です。コネクタとケーブルの互換性このケーブルは、3M の専用 IDC コネクタに特に適しています。用途リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く、ハードドライブの配線でよく使用されています。これらの製品は直線的なインストールに限定されていますが、高データ転送のためのスペース効率の高いソリューションを提供できるという利点があります。リボンケーブルは、次の用途でよく使用されます。 テストと測定 コンピューティング ロボット3M を選ぶ理由3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:20.32 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:105 Ω●コード番号:105-5304アズワン品番65-7472-02
カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
極数26定格電圧(V)30定格電流(A)1適合電線範囲 AWG(#)28
3M カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)3M カメラリンクケーブル3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
コネクタ付ケーブル