ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m
全長(mm)320
質量(kg)1.02
使用温度範囲(℃)-10~40
電源リチウム電池
外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42
寸法(m)ネット:3.2×3.2
耐水性生活防水レベル
使用場所屋内・屋外
主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム
使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。