護身用具 :「護身」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)クリアシールド
夜間・暗がり用のLEDライト付です。 ベルトフックでベルト装着可能です。 警備護身用具適合品です。壁掛け用金具付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ネットランチャーPrо
ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m 全長(mm)320 質量(kg)1.02 使用温度範囲(℃)-10~40 電源リチウム電池 外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42 寸法(m)ネット:3.2×3.2 耐水性生活防水レベル 使用場所屋内・屋外 主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム 使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)設置ケース AB-C
アレストボールを2個設置できます
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)訓練用ボール AB-O
1セット(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アレストボール A-BALL
逃走する犯人をしっかりマーキング! 液体マーキング機器「アレストボール」は蛍光色の特殊液を犯人の身体や逃走車両に付着させることにより、昼夜を問わず犯人の識別を可能にするものです。
質量(g)120 直径(mm)72
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング