87件中 81~87件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win) 動画あり
付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。 反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。 あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。
用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。 材質ポリカーボネートABSプラスチック 寸法(mm)70×40×50 取付マグネットマウントシステム 質量(g)130 耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格 明るさ(Lm)500 照射角360 照射距離(m)2000 最大点灯時間150時間
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・もしもの時に犯人に投げるだけ。・見える場所に置いておけば、防犯意識をアピールできます。・本体140g×2個入り=合計280g
材質スチロール樹脂(本体容器)/蛍光赤(水溶性/無害) 寸法(Φmm)65
1セット(2個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)クリアシールド
夜間・暗がり用のLEDライト付です。 ベルトフックでベルト装着可能です。 警備護身用具適合品です。壁掛け用金具付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ミワックスクラックボール
衝撃で割れることにより、中身の内容物が飛び散り目標物に付着します。 水溶性なので水で洗いながせますが、特殊光源をかざすと発光し証拠として残ります。
耐用年数(年)3
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

日本緑十字社スカットボール
トラスコ品番815-1819 寸法(mm)60丸 質量(g)130 日本緑十字社品番352080
1組
5,498 税込6,048
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ネットランチャーPrо
ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m 全長(mm)320 質量(kg)1.02 使用温度範囲(℃)-10~40 電源リチウム電池 外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42 寸法(m)ネット:3.2×3.2 耐水性生活防水レベル 使用場所屋内・屋外 主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム 使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)訓練用ボール AB-O
1セット(10個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷