雑貨類 :「かばんフック」の検索結果
HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状をキープしてくれます。
フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありがちな"考えながら収納"の苦労が低減。
組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段階の高さ調節が可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着やシェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。
2台のテーブルを連結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。
連結可能なテーブル。1個だとソロに最適なサイズ、みんなで持ち合えば連結してグループキャンプでも活躍。
HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリ収納可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチやシェラカップが吊り下げ可能。
質量(g)1660
耐荷重(kg)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×285×250/315/370
耐熱温度(℃)200(天板)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×300×28
2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。軽量コンパクト設計でバイクやコンパクトカーなど積載に便利。前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。奥に寝ていても相手を起こすことなく安心して後室から出入りができます。前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。別売のオプション品を購入することでお好みのスタイルにカスタムすることが可能です。例えば、自立テープのガイドベルト(品番:49180)を使用すればアルミフレームを挿し込むことでフライシートのみで設営が可能。また、グランドシート(品番:46250)を使用してシェルターとしても活用できます。テント前後に開口があることで風向きを考慮した設営が可能に。効果的に風を取り込むことができ快適にすごせます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧は3000mmです。左右パネルファスナー上部には、雨返しフラップが施されファスナーからの浸水を防ぎます。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)を採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める2人用テント / シーズン:春夏秋。ダブルベッドよりも広い室内は、天井も膝立ちできるほど高くて圧迫感なし。後室が開くことで人の出入りと、通気性を確保してテント内を快適に保つ
質量(kg)4.2
色コヨーテ
収納寸法(mm)450×Φ200
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『ライダーグッズオプション』には他にこんなカテゴリがあります
ライダーズグッズ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。