4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)10 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)800 瞬間耐熱温度(℃)900 接着剤なし
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。 材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20% 長さ(m)30 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)800 瞬間耐熱温度(℃)900 接着剤なし
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。 アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
1巻
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管保温材』には他にこんなカテゴリがあります