「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(48)
12.5(32)
25(97)
37.5(11)
38(11)
50
75(41)
100(37)
150(10)
300(4)
テープ幅(mm)をもっと見る
不織布ですが縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。通気性に優れ、かぶれにくいテープです。
材質テープ部/レーヨン・ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)9.1
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系
テープ長さ(m)5
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
優肌絆(ゆうきばん)(R)は、肌に優しいゲル粘着剤を使用した製品です。剥がす時の痛みを和らげ、かぶれ・かゆみを抑えます。粘着面に角質が付着しないので、貼り直しができます。手で容易にカットできます。
材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
テープ長さ(m)7
不織布粘着包帯。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定、シップ剤の被覆・固定、ギブスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
4ツ折ガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5
医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)9
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
伸長(m)5
仕様ホルダーなし
優肌絆(ゆうきばん)(R)は、肌に優しいゲル粘着剤を使用した製品です。お得な9m巻です。剥がす時の痛みを和らげ、かぶれ・かゆみを抑えます。粘着面に角質が付着しないので、貼り直しができます。小さな孔が等間隔に空いているので手で容易にカットできます。
材質テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
テープ長さ(m)9
しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。
パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースを取りません。
剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。
低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。
処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。
素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯
水蒸気透過性に優れているので、むれにくく肌の浸軟を防ぎます。目的に応じた長さにカットでき、関節部位への貼付にも適しています。
用途ドレッシング固定(入浴時・シャワー時の防水)、ガーゼ・ハイドロコロイド・チューブ等の固定
材質PU(ポリウレタン)フィルム
テープ長さ(m)10
コットンとLYCRA(ライクラ)を使用した伸縮性の基布に、アクリル系樹脂粘着剤を塗布した、粘着性伸縮包帯です。
適度な伸縮性と適度な粘着性を持っています。
固定保持力があるので、ガーゼ、パッド、翼状針などの固定、副木や義足等の固定等に幅広く使用されています(剥離紙に方眼目盛入)。
ラテックスフリー。
長さ(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
屈曲部へも貼りやすく、しっかり固定できるソフトな不織布粘着包帯。独自のウェーブ塗工により、優れた通気性と安定した粘着力を両立しました。
テープ長さ(m)10
極低刺激性絆創膏。
柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。
ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)7
粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)10
医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。
材質アセテートクロス
テープ長さ(m)9
素材に通気孔を設けています。縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。
長さ(m)9.1
材質テープ部/ポリエステル不織布、芯/紙、粘着剤/アクリル系
粘着性弾力包帯。
強撚糸を使用した厚手の基布を使用しており、圧迫固定に適したタイプ。
カテーテル・ドレーンなどのチューブ類の固定、術後・止血・穿刺・肋骨骨折時の圧迫固定、関節可動域の抑制および固定、運動時のテーピング。
伸長(m)5
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
伸縮サージカルテープ。
綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。
皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。
独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。
伸長(m)5
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
アズワン品番65-2345-08
高通気性のメッシュ状不織布を使用、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼付も容易です。
機能性に加えて、経済性を考えたエコノミータイプです。
長さ(m)10
仕様ホルダーなし
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
伸縮サージカルテープ。
透気防水性で、水分や外部の感染から創を保護します。
半透明なので、ガーゼやパッドの汚染状態が確認できます。
薄手で伸縮性に優れ、凹凸部にもフィットします。
長さ(m)10
自着性の伸縮包帯で、重ねて巻くと包帯同士がくっつきます。
圧迫度の強弱をつけることができ、軽度の圧迫固定にも適しています。
材質包帯/綿98%・ポリウレタン2%、表面/天然ゴムラテックス使用
長さ(m)5
伸びのあるプラスチック基材を使用し、肌の動きにフィットします。優肌絆シリーズ共通の柔らかいゲルタイプの粘着剤を使用。皮膚によく密着し、剥がす時に角質層を剥離・損傷しません。
テープ長さ(m)7
コットンとポリウレタンを使用した伸縮性のある基布に、低刺激性のアクリル系粘着剤を塗布した、粘着性伸縮ホータイです。
パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースを取りません。
剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。
処置用ガーゼの被覆保護、関節の固定に適しています。
素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)5
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ地色白
薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。アクリル系刺激性の粘着剤を使用していますので、皮膚の弱い方にも安心です。
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
材質テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)5
粘着性伸縮包帯。
コットンとライクラ素材の基布は通気性に優れ、またカブレにくい特性です。
ガーゼ・パッド・翼状針などの固定、副木の固定、その他圧迫固定、テーピングなど。
テープ長さ(m)5
良く伸びるソフトな伸縮布製粘着テープ。関節部や曲げ伸ばしが多い部位におすすめです。よく伸びるソフトな伸縮布製。かぶれが少なく皮膚にやさしい。ニッコーサージカルテープより確実な固定用途に。病院でも使用されています
テープ長さ(m)2
貼付中の皮膚へのストレスを軽減
皮膚へ密着し、高い固定力を実現
透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に
材質ポリウレタン不織布
色ベージュ
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
支持体がやわらかく、皮膚によくなじむ。
粘着性にすぐれ、はがした後の糊残りが少ない。
皮膚刺激性の低いアクリル系粘着剤を使用。
X線透視可能。
用途かぶれやすい方に
ガーゼ・包帯の固定
静注・点滴時の固定
その他医療補助
長さ(m)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。