「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(10)
1(28)
1.5(8)
2
3(38)
4(11)
5(39)
6(9)
10(15)
30(6)
厚さ(mm)をもっと見る
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム
硬さ50度
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
材質シリコンゴム
規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度50
伸び(%)300
引張強度(MPa)7
色調白色半透明
JISK6380該当番号GFE7131
食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2
材質硬質シリコンゴム
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
色調灰白色
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
優れた弾性と透明性を持ちます。
紫外線による変色がありません。
寸法(mm)500×500
硬度アスカーC67
材質PU(ポリウレタン)
非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
材質エチレン・プロピレンゴム
色黒
規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353
伸び(%)350
引張強度(MPa)7
硬さ(デュロメータA)65
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430
伸び(%)200
引張強度(MPa)11
硬さ(デュロメータA)80
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。