絞り込み
厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 1(10)
- 1.0(1)
- 1.5(2)
- 2(11)
- 2.0(1)
- 3(15)
- 3.0(1)
- 4(2)
- 5(12)
- 5.0(1)
- 6(2)
- 10(5)
色
グリーン(1)
グレー(5)
ブラウン(3)
ブラック(18)
ホワイト(11)
レッド(6)
寸法(mm)
- 10×10(2)
- 10×15(1)
- 10×20(1)
- 10×25(1)
- 10×30(1)
- 12×12(1)
- 12×15(1)
- 12×20(1)
- 15×15(1)
- 15×20(1)
- 15×25(1)
- 15×30(1)
- 20×20(1)
- 20×25(1)
- 250×250(2)
- 300×300(18)
- 500×500(31)
- 500×1000(2)
- 1000×1000(17)
- 1000×3000(1)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン
- 入間川ゴム(116)
- イノアック(15)
- エスコ(12)
- アラム(11)
- アールストーン(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ケニス(7)
- 冨田マテックス(5)
- エクシール(4)
- 平和(4)
- タイガースポリマー(3)
- 三商(3)
- サカセ(3)
- クリスタルベース(3)
- 朝日ラバー(3)
- 光(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- ブランドをもっと見る
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(10)
1.5(2)
2(11)
3(15)
3.0(1)
4(2)
5(12)
5.0(1)
6(2)
10(5)

耐薬シリコンマット
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1枚当日出荷耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm
アズワン(2件のレビュー)¥2,880~税込¥3,168~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から翌々日出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンゴムシート
アズワン¥2,140~税込¥2,354~1枚当日出荷材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
ニトリルゴムシート
アズワン¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から10日以内出荷材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン¥18,000~税込¥19,800~1枚当日出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
極薄シリコンシート
アズワン¥15,900~税込¥17,490~1枚当日出荷から10日以内出荷厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。寸法(mm)1000×1000
超透明シリコーンゴムシート
アズワン¥28,100~税込¥30,910~1枚当日出荷から8日以内出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
アズワン¥21,800~税込¥23,980~1枚当日出荷から13日以内出荷RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
エチレンプロピレンゴムシート
アズワン¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から12日以内出荷材質エチレン・プロピレンゴム色黒規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥3,620~税込¥3,982~1個当日出荷から10日以内出荷JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
難燃性ゴムシート
アズワン¥4,420~税込¥4,862~1個当日出荷から10日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1個当日出荷から8日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,210税込¥2,4311個当日出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)2色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥2,470~税込¥2,717~1個当日出荷から翌々日出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
電磁波吸収シート 高周波対策用 330×2000mm
アズワン¥24,300~税込¥26,730~1枚当日出荷から6日以内出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
シリコーンスポンジシート(変性)低硬度
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷から13日以内出荷シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。材質シリコーンゴム硬度低硬度
シリコーンスポンジシート(微細セル)赤
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個6日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム色赤
シリコフォーム
アズワン¥50,600~税込¥55,660~1個24日以内出荷から33日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度
アズワン¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から17日以内出荷シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。材質シリコーンゴム硬度汎用硬度
シリコーンスポンジシート(微細セル)白
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷から10日以内出荷耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム色白
ラボラトリーシリコンマット
アズワン¥5,840~税込¥6,424~1枚当日出荷から翌々日出荷実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。材質シリコン耐熱温度(℃)260
シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))材質シリコーンゴム規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
硬質シリコンゴムシート
アズワン(1件のレビュー)¥8,080~税込¥8,888~1個当日出荷から8日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
シリコマット
アズワン¥41,800~税込¥45,980~1枚当日出荷から10日以内出荷合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃