絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 10(3)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(3)
寸法(mm)
  • 48×48(1)
  • 250×250(1)
  • 250×500(1)
  • 300×300(12)
  • 400×500(1)
  • 500×500(13)
  • 500×1200(1)
  • 1000×1000(2)
  • 1000×3000(1)
ブランド
  • アズワン
  • アラム(11)
  • ケニス(7)
  • 三商(3)
  • エスコ(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • エクシール(2)
  • サカセ(2)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • CC印(ニッカトー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.5(1)
1(4)
1.5(1)
2(5)
3(6)
4(2)
5(7)
10(3)
  • シリコンスポンジシート RA アズワン

    シリコンスポンジシート RA

    アズワン(2件のレビュー)
    7,800税込8,580
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
  • フッ素ゴム板 アズワン

    フッ素ゴム板

    アズワン
    5,690税込6,259
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
    材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • シリコンスポンジ アズワン

    シリコンスポンジ

    アズワン(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
    材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
  • シーリング アズワン

    シーリング

    アズワン
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • シリコフォーム アズワン

    シリコフォーム

    アズワン
    50,600税込55,660
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    8,080税込8,888
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    5,110税込5,621
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    2,470税込2,717
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
  • シリコマット アズワン

    シリコマット

    アズワン
    41,800税込45,980
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
  • EPDMスポンジシート アズワン

    EPDMスポンジシート

    アズワン(1件のレビュー)
    18,810税込20,691
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    撥水性・耐候性・防音性に優れます。
    材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムフォーム アズワン

    フッ素ゴムフォーム

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    17日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
    材質フッ素ゴム最高使用温度(℃)200
実験研究用シリコンゴムシート