実験研究用シリコンゴムシート :「シーツ」の検索結果
関連キーワード
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(1)
0.5(2)
1(10)
1.5(2)
2(12)
3(15)
4(2)
5(13)
6(2)
10(5)
厚さ(mm)をもっと見る
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
材質シリコンゴム
規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度50
伸び(%)300
引張強度(MPa)7
色調白色半透明
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)1
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)3
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン
寸法(mm)500×500
硬度70
伸度(%)100
引張強度(MPa)4.9
体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)10
使用温度(℃)常温
耐熱温度(℃)最高250
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
材質硬質シリコンゴム
厚さ(mm)1
色灰白
規格食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
JISK6380該当番号GFE7131
食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2
材質硬質シリコンゴム
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
色調灰白色
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)5
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質硬質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色灰白
規格食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム
仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
材質硬質シリコンゴム
厚さ(mm)3
色灰白
規格食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
仕様●ゴム:バイトン●基布:ダクロン●厚み(mm):0.20●幅(mm):910●引張強さ(KN/m):11x9●破壊圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-30~150●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000868
アズワン品番67-4908-91
1個
¥50,900
税込¥55,990
欠品中
耐熱性、耐候性に優れています。
食品衛生法に適合しています。
均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
材質シリコーンゴム
規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
1
2
次へ
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。