絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
寸法(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
304件中 281304
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
耐電ゴム板 アズワン耐電ゴム板アズワン
18,060税込19,866
1箱
7日以内出荷から24日以内出荷
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ) アズワン耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)アズワン
32,180税込35,398
1箱
16日以内出荷
7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
材質天然ゴム厚さ(mm)6幅(mm)1000長さ(m)1使用電圧(V)交流7000以下質量(g/m2)5850アズワン品番3-2541-01
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度 アズワンシリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度アズワン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム硬度汎用硬度
シリコーンスポンジシート(微細セル)黒 アズワンシリコーンスポンジシート(微細セル)黒アズワン
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度 アズワンシリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度アズワン
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム) アズワンゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)アズワン
32,900税込36,190
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品寸法(幅W×長さL)(m)1×5
カスト用シリコンマット ケニスカスト用シリコンマットケニス
3,898税込4,288
1枚
8日以内出荷
器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
クッションパット エクシールクッションパットエクシール
1,990税込2,189
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
寸法(mm)95×95×6t
EPDMスポンジシート アズワンEPDMスポンジシートアズワン(1件のレビュー)
16,434税込18,077
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン(1件のレビュー)
8,080税込8,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
フッ素ゴムシート アズワンフッ素ゴムシートアズワン
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
材質フッ素ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
フッ素ゴムシート アズワンフッ素ゴムシートアズワン
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
材質フッ素ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
フッ素ゴムシート アズワンフッ素ゴムシートアズワン
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
材質フッ素ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
フッ素ゴムシート アズワンフッ素ゴムシートアズワン
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
材質フッ素ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
フッ素ゴムフォーム アズワンフッ素ゴムフォームアズワン
23,900税込26,290
1個
17日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム最高使用温度(℃)200
シリコマット アズワンシリコマットアズワン
41,800税込45,980
1枚
当日出荷から10日以内出荷
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
天然ゴムシート タイガースポリマー天然ゴムシートタイガースポリマー
41,980税込46,178
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬シリコンマット 400×300×1t TGK(東京硝子器械)耐薬シリコンマット 400×300×1tTGK(東京硝子器械)
1,190税込1,309
1枚
3日以内出荷
耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1材質シリコンゴム耐熱温度(℃)220寸法(mm)400×300耐寒温度(℃)-30
シリコンスポンジシート両面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート両面TGK(東京硝子器械)
10,700税込11,770
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
黒天然ゴム板 TGK(東京硝子器械)黒天然ゴム板TGK(東京硝子器械)
3,350税込3,685
1個
5日以内出荷
タイプB-1000
ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 カマボコ型 アズワンネオスポンジ クロロプレンゴム紐 カマボコ型アズワン
366税込403
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 丸型 アズワンネオスポンジ クロロプレンゴム紐 丸型アズワン
317税込349
1本ほか
8日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
簡易補修用シリコーン粘着シート 信越化学工業簡易補修用シリコーン粘着シート信越化学工業
119,800税込131,780
1セット(5箱)
9日以内出荷
予めカットされており、作業性良好。持ち運びが容易。大小さまざまな破損個所に対応します。
用途小規模のクラックや漏水に対して簡易補修。セット内容パッチシールクロス/200mm×200mm:6枚、100mm×400mm:4枚
実験研究用シリコンゴムシート