絞り込み
寸法(mm)
- 48×48(4)
- 68×78(2)
- 95×95(2)
- 130×310(1)
- 140×224(1)
- 150×150(1)
- 150×210(1)
- 210×270(1)
- 250×200(1)
- 250×250(4)
- 250×500(1)
- 260×180(1)
- 300×300(17)
- 335×229(1)
- 400×500(1)
- 500×300(1)
- 500×500(27)
- 500×1200(1)
- 1000×1000(9)
- 1000×3000(1)
- 寸法(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

ネオプレン スポンジシート
アラム(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。材質クロロプレン
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から12日以内出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
シリコンスポンジシート
アラム¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
シリコンスポンジ 角型
TGK(東京硝子器械)¥779~税込¥857~1個当日出荷各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。材質シリコン厚さ(mm)10色茶色使用温度範囲(℃)-60~200
シリコンタックシート
サカセ¥6,590~税込¥7,249~1枚当日出荷独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
シリコンスポンジ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。寸法(mm)62×74×10耐熱温度(℃)250
シリコンマット
サカセ¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
難燃性ゴムシート
アズワン¥4,420~税込¥4,862~1個当日出荷から10日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1個当日出荷から8日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,210税込¥2,4311個当日出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)2色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥3,620~税込¥3,982~1個当日出荷から10日以内出荷JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
シリコフォーム
アズワン¥50,600~税込¥55,660~1個24日以内出荷から33日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
シリコンスポンジ
アラム¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)色紅ガラ色耐熱温度(℃)最高250
硬質シリコンゴムシート
アズワン(1件のレビュー)¥8,080~税込¥8,888~1個当日出荷から8日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥2,470~税込¥2,717~1個当日出荷から翌々日出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
シリコマット
アズワン¥41,800~税込¥45,980~1枚当日出荷から10日以内出荷合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
ネオプレン スポンジシート
ケニス¥1,598税込¥1,7581枚(1枚)11日以内出荷耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
筋入ゴムマット
エスコ¥23,700~税込¥26,070~1巻翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2