絞り込み
幅(mm)
- 19(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 100(1)
- 500(1)
- 1000(1)
ブランド
- アズワン
- セーレン(18)
- 中興化成工業(12)
- フロンケミカル(8)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ニチアス(5)
- 旭産業(シート)(5)
- 日本ポリマー(2)
- 三商(1)
- 東京技術研究所(1)
- 関東冷熱工業(1)
- 旭産業(1)

ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ
アズワン¥19,490~税込¥21,439~1巻10日以内出荷保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)
アズワン¥15,040~税込¥16,544~1箱(2巻)ほか10日以内出荷MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
スーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズ
アズワン¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷から16日以内出荷スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3
アズワン¥28,700~税込¥31,570~1箱(12枚)ほか10日以内出荷ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
ガラスクロスシート
アズワン¥98,500~税込¥108,350~1個13日以内出荷目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。材質極細ガラス繊維幅(mm)1000最高使用温度(℃)550
シルテックス(R)クロス 高耐熱用シリカクロスシート TOMBO No.8250-1000Mシリーズ
アズワン¥16,900税込¥18,5901巻翌々日出荷ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。アズワン品番3-2458-11
フッ素樹脂ファブリック
アズワン¥3,520~税込¥3,872~1枚4日以内出荷から24日以内出荷非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-180~+260表面抵抗率(Ω)10^14
ガラスクロスチューブ
アズワン¥35,300~税込¥38,830~1個当日出荷から10日以内出荷クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。材質ガラス繊維長さ(m)30最高使用温度(℃)550
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無)
アズワン¥28,540~税込¥31,394~1箱(2巻)ほか10日以内出荷MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
シルクメッシュ(70メッシュ)
アズワン¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷天然繊維のため静電気が起こりにくいです。仕様(繊度)54/54デニール材質シルク寸法(mm)1020×1000メッシュ70アズワン品番3-5148-09開口率(%)42目開き(μm)236
シルクメッシュ(86メッシュ)
アズワン¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷天然繊維のため静電気が起こりにくいです。仕様(繊度)54/54デニール材質シルク寸法(mm)1020×1000メッシュ86アズワン品番3-5148-08開口率(%)38目開き(μm)183
シルクメッシュ(107メッシュ)
アズワン¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷天然繊維のため静電気が起こりにくいです。仕様(繊度)42/42デニール材質シルク寸法(mm)1020×1000メッシュ107アズワン品番3-5148-06開口率(%)36目開き(μm)142
シルクメッシュ(121メッシュ)
アズワン¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷天然繊維のため静電気が起こりにくいです。仕様(繊度)42/42デニール材質シルク寸法(mm)1020×1000メッシュ121アズワン品番3-5148-05開口率(%)32目開き(μm)118
シルクメッシュ(139メッシュ)
アズワン¥18,600税込¥20,4601個4日以内出荷天然繊維のため静電気が起こりにくいです。仕様(繊度)21/27デニール材質シルク寸法(mm)1020×1000メッシュ139アズワン品番3-5148-04開口率(%)29目開き(μm)99
シルクメッシュ(156メッシュ)
アズワン¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷天然繊維のため静電気が起こりにくいです。仕様(繊度)21/27デニール材質シルク寸法(mm)1020×1000メッシュ156アズワン品番3-5148-03開口率(%)31目開き(μm)90
シルクメッシュ(156/200メッシュ)
アズワン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷天然繊維のため静電気が起こりにくいです。仕様(繊度)21/27デニール材質シルク寸法(mm)1020×1000メッシュ156/200アズワン品番3-5148-01開口率(%)29目開き(μm)77
厚手ラギング用ガラスクロステープ
アズワン¥29,007~税込¥31,908~1個翌々日出荷から10日以内出荷厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。材質ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用温度(℃)550
厚手ラギング用ガラスクロステープ
アズワン(1件のレビュー)¥15,200~税込¥16,720~1個当日出荷から10日以内出荷厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。材質ガラス繊維厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)550
ラギング用ガラスクロステープ
アズワン¥37,818税込¥41,6001個10日以内出荷厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。材質ガラス繊維幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)30最高使用温度(℃)550アズワン品番3-2463-06
耐熱ガラスクロス厚手テープ
アズワン¥29,100~税込¥32,010~1個17日以内出荷材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)特性耐熱
高耐熱用シリカクロススリーブ
アズワン¥59,400~税込¥65,340~1個10日以内出荷ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。材質シリカ繊維厚さ(mm)0.4長さ(m)30最高使用温度(℃)1000