安全反射タスキトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)予約販売
円周(mm)1200色黄(シルバー)材質ナイロン幅(mm)40.0サイズフリー質量(g)約20RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光アームバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)取扱停止中
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。
晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。
発光時間は約8時間。
寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に幅(mm)20周長(mm)270厚さ(mm)2.2主成分シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
安全ベストトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷
反射光が身を守る!遠くからでもはっきり見える。柔軟性素材だから着易い。雨の日でも光輝度は変わらない。プリズム反射式・タスキ形
種類タスキ型サイズフリー(前合わせ部/マジックテープで胴回り約85cm~110cmまで調節可能)仕様プリズム式反射テープ(塩ビシートと二重構造)材質塩ビ(反射材も含む)質量(g)約160RoHS指令(10物質対応)対応
LED点滅式 安全ベストトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
両サイド・前合わせ部3ヶ所の面ファスナーで胴回り85~120cmまで調節可能。
70mm幅 反射材。
単3電池2個使用(別売)
女性に最適Sサイズ。