合図灯・手旗とは、駐車場や道路上での交通誘導に欠かせない安全用品の一種です。ドライバーからの視認性を高めて、安全管理の向上を図ります。合図灯・手旗を使って伝えるのは、停止や進行、徐行などの合図です。合図灯は、点灯と点滅の使い分けができるものが多く、LED仕様のものも扱っています。サイズや使用電池の個数、耐久時間等も異なっているので、用途にあったものを選ぶようにすると良いでしょう。屋外で使われることが多いアイテムなので、浸水・衝撃に強い構造になったものが便利です。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
1本
1,390 税込1,529
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様木製棒付(Φ12×550mm) 材質布製 寸法(mm)450×300
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様木棒付 材質 寸法(mm)300×420 質量(g)50
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。 蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などに セット内容大旗、棒(ハンドル) 材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材 寸法(mm)900×1100 蛍光イエロー アズワン品番64-7946-50
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

グリーンクロス手旗
手旗合図等に使用します。色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
用途手旗 寸法(幅W×高さH)(mm)350×290(±5mm)
1枚
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。 長さ(mm)540 幅(mm)30 質量(g)143 電源単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用) LED使用数(個)8
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ旗 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)メッシュ旗
・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。
材質(旗竿)ポリカーボネートポール 寸法(cm)約90×90
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)335(電池なし) 全幅(mm)83 LED使用数(個)18(9×2列)
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂 点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
1本
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘導棒と懐中電灯の両方に使用できます。
用途災害時の避難・誘導に 全長(cm)約32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅(mm)83 LED使用数(個)12(6×2列)
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンクロス横断旗セット SA-01
反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。 セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト 寸法(mm)横断旗:350×300 横断旗:黄色 ケース入数反射横断旗ケース:2箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450 加工横断旗部分:四方縫製 直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600 本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20 寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
1式
16,980 税込18,678
20日以内出荷

エスコ手旗
材質綿 寸法(mm)300×420 ハンドル径(Φmm)13 ハンドル長さ(mm)450 柄タイプ木柄 入数(本)5
1組(5本)
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質蛍光メッシュ
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JWF-MKYR メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR ジェイウィン(J win) 動画あり
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。 寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870 蛍光イエロー(周囲反射付)
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

JWF-MKY メッシュ旗 蛍光イエロー JWF-MKY ジェイウィン(J win) 動画あり
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。 寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870 蛍光イエロー
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷

JSグループ手旗
材質布製・ラワン棒付
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 赤・黄・緑 質量(g)565 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×219 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×289 赤・黄・緑 質量(g)355 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7 アズワン品番64-2295-91
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×219 赤・黄・緑 質量(g)275 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

寸法(mm)Φ60×40(H) 質量(g)60 光源LED球
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です 材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付) 長さ(mm)木製丸棒:650 径(Φmm)木製丸棒:15 寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
1本
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)