合図灯・手旗とは、駐車場や道路上での交通誘導に欠かせない安全用品の一種です。ドライバーからの視認性を高めて、安全管理の向上を図ります。合図灯・手旗を使って伝えるのは、停止や進行、徐行などの合図です。合図灯は、点灯と点滅の使い分けができるものが多く、LED仕様のものも扱っています。サイズや使用電池の個数、耐久時間等も異なっているので、用途にあったものを選ぶようにすると良いでしょう。屋外で使われることが多いアイテムなので、浸水・衝撃に強い構造になったものが便利です。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様木棒付 材質 寸法(mm)300×420 質量(g)50
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様木製棒付(Φ12×550mm) 材質布製 寸法(mm)450×300
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンクロス手旗
手旗合図等に使用します。色も4色ありますので、様々な用途で使用できます。
用途手旗 寸法(幅W×高さH)(mm)350×290(±5mm)
1枚
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です 材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付) 長さ(mm)木製丸棒:650 径(Φmm)木製丸棒:15 寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
1本
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)335(電池なし) 全幅(mm)83 LED使用数(個)18(9×2列)
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 付属品なし トラスコ品番420-0785 セット内容本体のみ 材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂 長さ(mm)540 幅(mm)35 LED:赤色×持ち手:深緑 電源(V)3 電源(電池)単2形:C×2本 連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池) 電球個数:6個 点滅(有無)有 パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ) LED使用数(個)6 径(mm)Φ30(持ち手部位)
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

JWF-MKG メッシュ旗 蛍光グリーン JWF-MKG ジェイウィン(J win) 動画あり
メッシュ旗は、遠くからでも目立つ軽量な旗です。誘導や交通整備、工事現場で大活躍です。両手で持つこともでき絡まることもありません。
用途誘導・交通整備などに。 寸法(mm)900×900/【棒】Φ25×870 蛍光グリーン
1枚
7,298 税込8,028
3日以内出荷

エスコ手旗
材質綿 寸法(mm)300×420 ハンドル径(Φmm)13 ハンドル長さ(mm)450 柄タイプ木柄 入数(本)5
1組(5本)
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED合図灯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED合図灯
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
用途車の誘導や工事現場に 電源単2電池×2本(別売) 発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社LED合図灯
「緑色」のLEDを使用した合図灯です。
用途夜間工事現場など 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1761 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

JSグループ手旗
材質布製・ラワン棒付
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 赤・黄・緑 質量(g)565 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×219 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 質量(g)495 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×139 アズワン品番64-7983-21 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
9,650 税込10,615
当日出荷

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×289 赤・黄・緑 質量(g)355 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7 アズワン品番64-2295-91
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×219 赤・黄・緑 質量(g)275 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

寸法(mm)Φ60×40(H) 質量(g)60 光源LED球
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102 連続使用時間200時間 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3 幅(mm)2.7 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全幅(mm)83 LED使用数(個)12(6×2列)
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)