合図灯・手旗とは、駐車場や道路上での交通誘導に欠かせない安全用品の一種です。ドライバーからの視認性を高めて、安全管理の向上を図ります。合図灯・手旗を使って伝えるのは、停止や進行、徐行などの合図です。合図灯は、点灯と点滅の使い分けができるものが多く、LED仕様のものも扱っています。サイズや使用電池の個数、耐久時間等も異なっているので、用途にあったものを選ぶようにすると良いでしょう。屋外で使われることが多いアイテムなので、浸水・衝撃に強い構造になったものが便利です。
紅白セットになった手旗です。
警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。
旗自体も45cm角と大き目となっています。
旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
用途工事用。警備用。
色紅白
セット内容紅白各1本
材質(旗)ポリエステル、(柄)木製
寸法(mm)(旗部分)約450×450
柄径(Φmm)10~11
柄長さ(mm)約650
1組(2本)
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

紅白手旗 工事用
モノタロウ
¥669
税込¥736
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。
セット内容紅白各1本
色紅白
柄径(Φmm)16.5
柄長さ(mm)600
材質(柄部)木
確認しやすい赤白一対の合図用の旗
用途警備や工事現場の誘導などに。
寸法(高さH×幅W)(mm)旗:300×400
棒長(mm)550
材質旗:綿
綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に
寸法(縦×横)(cm)45×45
材質ポリエステル
直径(Φmm)15
長さ(cm)(棒)65
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です
材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)
長さ(mm)木製丸棒:650
径(Φmm)木製丸棒:15
寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102
連続使用時間200時間
連続使用時間(時間)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3
幅(mm)2.7
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64
連続使用時間(時間)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。