LED誘導灯 OK-1 フック付きOKACHO(3件のレビュー)当日出荷
故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。
先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。
グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。
フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。
スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。
また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。
日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。
また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。
ご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。色レッド長さ(cm)54仕様LED使用電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売)連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)点灯方式点灯、点滅
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,089¥990
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999