合図灯・手旗 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です
材質旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)
長さ(mm)木製丸棒:650
径(Φmm)木製丸棒:15
寸法(縦×横)(mm)旗:450×450
398-05セフティアラート専用のマグネット固定できるLEDバーです。セフティアラートに追加して高輝度LEDの点滅の光で警告を発します。セフティアラート使用時に、夕暮れや夜間の工事に於いて音声にプラスして光で警告を発する事が出来るのでより効力を向上させます。
用途工事現場での重機接触事故防止に。
トラスコ品番567-4246
幅(mm)16
取付本体部:透明シリコン
高さ(mm)12.5
奥行(mm)277
コード長さ(m)0.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
手元を照らすLED付き
音量94dBの警笛付き
LED色白
寸法(Φmm×Lmm)40×550(発光部:30×330)
連続使用時間(時間)40(マンガン電池)
質量(g)311(電池含む)
電池単2形電池3本使用(別売)
LEDLED11個点灯・点滅・手元LED1個切替式
音量(dB)94
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。