12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様木棒付 材質 寸法(mm)300×420 質量(g)50
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社三角停止表示板
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
用途自動車の緊急停車に。 付属品専用ケース トラスコ品番354-0290 材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP ケース寸法(mm)427×119×48 組立寸法(mm)429×401
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

全長820mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
用途交通整理に。 LED色 長さ(mm)820 付属品専用ストラップ×1本 トラスコ品番147-9789 材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂 質量(g)185 連続使用時間(時間)約60(点灯時) モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ) 使用電源単2乾電池×3本(別売) LED使用数(個)12 日本緑十字社品番325011 発光面(mm)30Φ×615
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。
用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。 LED色赤・青・白 長さ(mm)290 仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き 付属品専用ストラップ×1本 トラスコ品番147-9791 材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス 質量(g)190 連続使用時間(時間)約10 モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ) 使用電源単3乾電池×3本(別売) LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1 日本緑十字社品番325012 発光面(mm)35Φ×137
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番441-3245 長さ(mm)560 幅(mm)30 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)130 材質(グリップ)ABS樹脂 発光色 連続使用時間(時間)点滅時約50、点灯時約30(マンガン電池使用) 寸法(Φ×mm)【発光部】30×340 使用電池単2マンガン乾電池×3(別売) 点灯方式点滅→点灯→消灯 LED使用数(個)6 日本緑十字社品番325007
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
用途交通整理に。 LED色 長さ(mm)800 付属品専用ストラップ×1本 トラスコ品番147-9756 材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂 質量(g)175 連続使用時間(時間)約60(点灯時) モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ) 使用電源単2乾電池×2本(別売) LED使用数(個)12 日本緑十字社品番325010 発光面(mm)30Φ×618
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

日本緑十字社LED合図灯
「緑色」のLEDを使用した合図灯です。
用途夜間工事現場など 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1761 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など 赤→青 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1779 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式赤点滅→青点滅→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
用途誘導に。 仕様ブザー:あり トラスコ品番353-8799 材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂 長さ(mm)550 寸法(mm)発光部:30Φ×330 スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db) 使用電池単2乾電池×3本(別売) LED色
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

日本緑十字社誘導棒(軽量バトン)
軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
用途誘導に。 トラスコ品番354-0316 長さ(mm)530 材質/仕上パイプ部:塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部:ABS樹脂 質量(g)86 径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

トラスコ品番441-3237 質量(g)147 日本緑十字社品番325006
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
材質パイプ部/塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部/ABS樹脂 長さ(mm)530 蛍光赤(再帰反射) 質量(g)86 径(Φmm)40 アズワン品番65-1859-82
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷