絞り込み
ブランド
  • RICOH(リコー)(1)
  • フィールドスリー(1)
画素数
  • 500万~1000万未満(1)
  • 2200万以上(1)
  • 色ブラック(2)
質量(g)
  • 200~300未満(1)
  • 900~1000未満(1)
撮像素子
  • APS-C
  • 1/4型(3)
  • 1/3.2型(2)
  • 1/3型(4)
  • 1/2.3型(16)
  • 1/2.8型(3)
  • 1/2.33型(1)
  • 1型(3)
  • その他(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特長から絞り込む
コンパクトデジタルカメラ フィールドスリーコンパクトデジタルカメラフィールドスリー(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意くださいブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps取扱説明書(7.13MB)待機時間電源ON状態:約1時間40分
デジタルカメラ RICOH GR IV RICOH(リコー)デジタルカメラ RICOH GR IVRICOH(リコー)
219,800税込241,780
1台
欠品中
主な特長【新開発の高性能薄型GR LENS】高性能化と薄型化を両立した新開発”GR LENS 18.3mm F2.8”を搭載。従来と同じ28mm相当の画角(35ミリ判換算)と開放F2.8の明るさはそのままに、最終レンズに使用している大型の高精度ガラスモールド非球面レンズをはじめ、高屈折率低分散ガラスや高精度ガラスモールド非球面レンズを多用した5群7枚の最新光学系により、ディストーションや色収差を徹底的に抑制し、画像周辺部までのシャープネスをさらに向上しています。【高画質画像】高精細描写と豊かな階調再現性、高感度性能の向上を目指して、高感度かつ低ノイズな新型の裏面照射型APS-CサイズCMOSイメージセンサーと新開発の画像処理エンジン”GR ENGINE 7”を搭載。有効画素数約2574万画素の超高精細に加えて画像処理能力の向上により、解像感と階調再現性に優れた高画質画像を実現。イメージセンサーから出力されたSN比の高い画像情報を独自のプロセッサーであるアクセラレーターユニットで最適化して画像処理エンジンに送り込むことで、最高ISO感度204800の優れた高感度性能を実現しています。【スナップ撮影に心強い、5軸6段手ぶれ補正】とっさのスナップ撮影でもカメラが手ぶれを検出、イメージセンサーを瞬時に駆動して補正。従来の角度ぶれと回転ぶれに加え、近接撮影時に気になるシフトぶれも補正する、5軸の手ぶれ補正を実現とともに、補正アルゴリズム技術の向上により、シャッター速度換算で6.0段まで補正効果を高めました。【高速起動&高速AF】新開発のレンズ鏡胴や起動シーケンスの最適化などにより、GRシリーズ最速の約0.6秒の高速起動を実現。また、マクロモードへの切り替えやレンズ収納時間も高速化し、スナップシューターとしての速写性を大幅に向上。レンズ駆動の高速化と新型イメージセンサーによる高速読み出しによりAF速度もアップし、AF精度も向上。さらに、低輝度シーンでのAF性能の向上、広い範囲での像面位相差による被写体のつかみやすさなど、AF性能を刷新しています。【高性能を凝縮した小型・薄型ボディ】性能を高めながらも、ボディの小型化と薄型化を実現。従来よりもボディの厚みを薄くして深く握りこめるグリップとし、背面の指がかりの形状を最適化することで、自然と手になじむボディに。また、各ボタンやダイヤルレイアウトも配慮するほか、ADJレバーをダイヤル式とするなど、機動性を向上。軽量かつ高剛性なマグネシウム合金をボディに採用し、高い耐久性を実現しています。【撮影意図にあわせて素早く設定できる露出モード】「プログラムAE」で撮影時も、前電子ダイヤルを回せば「絞り優先AE」、後電子ダイヤルを回せば「シャッター速度優先AE」に瞬時に移行できる「プログラムオートEx」機能を搭載。また、スナップ撮影距離と被写界深度を組み合わせ、奥行きにこだわった表現が楽しめる「Sn(スナップ撮影距離優先AE)モード」をモードダイヤルに追加し、素早い設定を可能にしています。【さらに多彩な世界を描き出す、イメージコントロール】映画の”ルック”をイメージした、重厚な印象の[シネマ調(イエロー)]とクールな仕上がりの[シネマ調(グリーン)]の2つのイメージコントロールを新たに搭載し、14種もの充実した画像仕上がりを可能に。従来のイメージコントロールにもチューニングを施したほか、従来モノトーンでしか設定できなかった粒状感を[シネマ調]と[フィルム調]の4種のイメージコントロールで設定可能に。更に粒状の大きさも設定できるようになりました。【Bluetooth&無線LAN機能】無線LAN機能は2.4GHz帯に加え、5.2GHz帯に対応し、安定した通信が可能。Bluetooth v5.3に対応、スマートデバイスとの接続もスムーズです。専用アプリ「GR WORLD」とシームレスに連携し、画像の取り込みやリモート撮影、カメラへの位置情報送信などが手軽に行えます。【ユーザービリティ】画像モニターの明るさを自動調整するオート機能を搭載したアウトドアモニターや、従来の超音波振動に加えてイメージセンサー前面のUV・IRカットフィルターに防汚・帯電防止コーティングを施してクリーニング機能が進化した"DRII"を搭載。また、53GBの内蔵メモリーとメモリーカードの2つのメモリーで画像管理やバックアップがフレキシブルに行えます。PCなどとの接続により充電や給電、データ転送、ディスプレイへの出力が可能なUSB Type-Cを採用、そのほか大容量バッテリーを採用しバッテリー切れによる撮り逃しを軽減。快適性・利便性も向上しています。
付属品充電式バッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップ O-ST198質量(g)(本体のみ)約228電源充電式バッテリー DB-120有効画素数約2574万画素記録媒体内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)焦点距離(mm)約18.3(35ミリ判換算:28相当)レンズ構成5群7枚(非球面レンズ3枚)撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mm×15.5mmシャッター速度(秒)1/4000~30(絞りによる制限 F2.8:1/2500まで、F5.6以上:1/4000まで)液晶モニター3.0型TFTカラーLCD(アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラスISO感度設定ISO100~204800寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(外形)約109.4×61.1×32.7(操作部材、突起部除く)

デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクトデジタルカメラ