絞り込み
ブランド
  • Canon
  • エーインサイト(9)
  • コダック(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(5)
  • RICOH(リコー)(4)
  • ベルソス(4)
  • NAGAOKA(4)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • フィールドスリー(3)
  • Bluemake(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • ソニー(2)
  • ASAGAO(2)
  • 高橋国際商事(2)
  • クマザキエイム(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • aiwa(アイワ)(1)
  • 恵安(KEIAN)(1)
  • SAC(1)
画素数
  • 1200万~1400万未満(1)
  • 2000万~2200万未満(2)
  • 2200万以上(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(3)
撮像素子
  • 1/3型(1)
  • 1/2.3型(1)
  • その他(1)
質量(g)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンパクトデジタルカメラ :「USB」の検索結果

関連キーワード
  • カメラ usb
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシネマカメラ EOS C50 Canonデジタルシネマカメラ EOS C50Canon
579,800税込637,780
1台
6日以内出荷
7Kフルサイズセンサー搭載、オープンゲート記録や縦クロップ同時記録など自由度の高い撮影が可能なデジタルシネマカメラ。CINEMA EOS SYSTEMの豊かな階調と自然なスキントーンは継承しつつ、機動性に優れたコンパクトボディーと着脱可能なハンドルユニットによって、ショートフィルムやドキュメンタリー制作、ウェディングやプロモーションムービーなど、さまざまな映像制作ニーズに応えます。【オープンゲート記録・縦クロップ同時記録など多彩な記録機能】7KフルサイズCMOSセンサーを搭載し、通常のアスペクト比より広い画角で記録が可能なオープンゲート記録に対応。記録可能な画角が異なる4つのセンサーモードと、「Cinema RAW Light」や「XF-HEVC S」などの記録フォーマットを組み合わせることで、撮影シーンや要件に応じた最適な記録設定が可能です。また、全画角の映像(17:9や16:9)と、縦または正方形の画角にクロップした映像の同時記録にも対応し、ウェブやSNS用の動画も効率的に撮影できます。【プロフェッショナルが求める映像表現を可能にする撮影性能】最大7K60P内部RAW記録やオーバーサンプリングによる高画質な4K動画記録に加え、フルサイズ時最大15+ストップのダイナミックレンジと2段階のBase ISO(基準感度)により、低輝度部から高輝度部までノイズを抑えた撮影を実現。また、放熱ファンの搭載によって熱による影響を低減し、安定した連続撮影が可能です。さらに、「デュアルピクセル CMOS AF II」による、追従性に優れた高速・高精度、かつ自然で滑らかなAFや高性能な被写体検出のほか、動画電子手ブレ補正機能などによりプロフェッショナルな映像制作をサポートします。【映像制作で求められる機動性・操作性・拡張性のあるカメラデザイン】フラットで直線的なデザインのカメラボディーと同梱のハンドルユニットでさまざまな撮影スタイルに適応。また、カメラグリップとハンドルユニットにズームレバーとRECボタンを配置し、手元での安定した操作や素早いズーム操作が可能です。さらに、マルチカメラ撮影には欠かせないタイムコード入出力端子や、高品質な音声収録が可能なXLR端子などのインターフェースを搭載。機動力が求められる撮影現場から本格的な制作現場まで幅広い映像制作に対応します。【可能性を広げる豊富な機能】縦撮り撮影に最適なUIやマルチカメラ撮影に最適なアプリケーションなど多彩なカメラコントロールに対応。バーチャルプロダクションやVR制作、ビデオ通話やライブ配信、クラウド転送、リモート接続など多数のアプリケーションやプラグインが使用でき、可能性を大きく広げます。【充実の静止画機能】動画撮影ニーズだけでなく、静止画撮影ニーズにも高いレベルで応えます。ふたつの撮影ニーズを1台で叶えることで、2台のカメラを持ち運ぶ手間が省けるだけでなく、編集プロセスがスムーズになるなど、シームレスなワークフローを実現します。
付属品ハンドルユニット、マイクホルダー、バッテリーパックLP-E6P、バッテリーチャージャーLC-E6、ショルダーストラップSS-1200電源バッテリーパック LP-E6P本体質量(g)670センサー35mmフルサイズ CMOSセンサー有効画素数3240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×88×95インターフェース【本体】HDMI(Type-A)、USB Type-C、SuperSpeed USB(USB3.2 Gen1)相当、Super Speed Plus USB(USB3.2 Gen2)相当、UVC(USB Video Class)・UAC(USB Audio Class)対応、Φ3.5mm ステレオミニジャック、DIN1.0/2.3 ジャック端子【ハンドル】XLR×2(AES/EBU非対応)記録ファイル形式【動画】Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S【静止画】キャプチャJPEG液晶モニター3.0型 LCD 162万ドット、タッチパネルISO感度設定160-25600(拡張時 100-102400)ISO規格800/6400/自動切り換え(Canon Log 2、Canon Log 3、RAW記録時)記録メディアCFexpressカード、SDカードレンズマウントRFマウント
デジタルカメラ IXY650 m Canonデジタルカメラ IXY650 mCanon
50,980税込56,078
1台
当日出荷
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
コンパクトカメラ PowerShot V1 Canonコンパクトカメラ PowerShot V1Canon
149,800税込164,780
1台
当日出荷
【高画質&高感度、1.4型センサー搭載】1.0型センサーと比較して、面積が約2倍の「1.4型CMOSセンサー」で、より高画質&高感度を実現。髪の毛や肌の質感まで、より繊細に表現します。本格的な動画撮影や高品質な静止画撮影を一台で実現します。【動き回る被写体にも粘り強くフォーカス、デュアルピクセル CMOS AF II for PowerShot】子供やペットなど、動き回る被写体にもカメラが広範囲で粘り強くピントを合わせ続けます。高度な被写体検出アルゴリズムにより様々なシーンで被写体を自動で追いかけるので、撮影に集中できます。【レンズ一体型 超広角ズームレンズ】撮影シーンの幅が広がる超広角ズームレンズ。35mm判換算で動画撮影時:約17-52mm相当、静止画撮影時:約16-50mm相当、F2.8-4.5の明るいズームレンズだから、レンズ交換なしで幅広いシーンでの撮影を楽しめます。【動画撮影の可能性が、さらに広がる】・冷却ファン搭載により実現した長時間動画撮影本体内に冷却ファンを搭載。エンジンやセンサーなどのカメラ内部で生じた熱を伝導して放出するので、4K30Pでも2時間以上の長時間撮影が可能です。・映像の主役を粘り強く捉える、被写体追尾IS手ブレ補正の対象となる被写体を認識し、画面内の任意の位置に保たれるようアシスト。「被写体追尾IS」機能により映像の主役を粘り強く捉えます。・よりハイエンドな映像制作ニーズに応える、4K60P(crop)映像出力緻密で高精細な4K60P(crop)の映像出力をはじめ、5.7Kオーバーサンプリングによる高画質な4K30Pを実現。低感度から高感度まで、鮮明な解像感と色再現で美しい描写を実現します。・豊かな映像表現を可能にする Canon Log 34:2:2 10bitのlog撮影対応でコントラストの高いシーンでも豊かな階調を実現。ポストプロダクション作業時に、より幅の広い補正が可能になります。・手ブレを抑えて自然な映像に、光学式×電子式 手ブレ補正レンズ光学式ISと電子式手ブレ補正が連携、歩きながら動画を撮影する時も手ブレを抑えて自然な映像を残すことができます。・撮影シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを搭載【多様な動画撮影モード(SCN)】・「レビュー用動画」なら商品レビュー撮影の時、映したい物をカメラに近づけるだけでピントが自動で切替わる。・「手ブレ補正動画」で歩きながらの動画撮影でも手ブレを抑えて自然な映像に。・「美肌動画」で動画撮影と同時に、肌をなめらかに補正。美肌効果は5段階から設定でき、ライブ配信時も使用可能。【こだわりの1枚をかなえる、静止画機能】・素早く動く被写体も逃さず捉える、最高約30コマ/秒の連続撮影ドライブモードを「高速連続撮影+」に設定すると電子シャッターで連続撮影が可能。ペットや子どもの撮影時に活躍。・シャッタースピード 最高1/2000秒のメカシャッター、最高1/16000秒の電子シャッターを搭載・「アドバンスA+」でカメラがシーンを認識して画づくりをアシスト撮影が難しい「夜景」や「逆光シーン」でもかんたん・キレイに。【PC、スマホにかんたん接続】USBケーブル1本で、パソコンでも高画質なビデオ通話・ライブ配信を楽しめます。また、アプリ「Canon Camera Connect」をダウンロードすれば、無線接続【Wi-Fi/Bluetooth】にも対応。有線でも無線でもスマホと連携が可能です。その他、キヤノンクラウドサービスでスマホやパソコンの各種アプリケーションに撮影データを自動転送が可能です。【マルチアクセサリーシュー】動画撮影の撮影領域を拡張する次世代インターフェース。動画撮影時の音声のデジタル入力やスマホと接続してネットワーク活用も可能です。
付属品ウィンドスクリーン、バッテリーパック LP-E17、リストストラップ WS-DC12、シューカバー ER-SC2質量(g)(約)379(本体のみ)電源バッテリーパックLP-E17、USB充電:USB電源アダプターPD-E2(別売)使用感度常用ISO:静止画:ISO100~ISO32000、動画:ISO100~ISO12800レンズ構成:8群9枚(非球面レンズ 5面3枚)/開放F値:F2.8(W)-4.5(T)/撮影距離:5cm~∞(W) 15cm~∞(T)有効画素数カメラ部(最大)約:動画時:1870、静止画時:2230(万画素)記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※UHS-I、UHS-II 対応/Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)【動画撮影時(4K、16:9)】17-52相当、【静止画時撮影時】クロップなし:16-50相当、1.4倍クロップ:23-71相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)118.3×68×52.5撮像素子1.4型CMOSセンサー液晶モニター3.0型TFT式カラー液晶/約104万ドット/視野率:約100%/アスペクト比3:2/防汚コーティング手ブレ補正機能レンズ:光学式、本体:光学式(IS)、電子式(IS)
PowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラ CanonPowerShot ZOOM 望遠鏡型カメラCanon(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
スポーツ観戦やバードウォッチング、旅行、子どものスポーツ応援など、さまざまな場面で「観る」ことを楽しみながら、好きな瞬間を「撮る」ことを可能にする新コンセプトの望遠鏡型カメラ"PowerShot ZOOM"(夜間や暗いシーンでの撮影、星空などの天体観測では適していないシーンがあります。) <「観る」と「撮る」を一体化した新コンセプトの望遠鏡型カメラ> 「観る」と「撮る」を一体化した新しいコンセプトのカメラで、焦点距離100mm/400mm/デジタルズーム800mm相当(35mm判換算)の超望遠撮影機能を備えています。焦点距離切り換え時に滑らかに追従するAFやレンズシフト方式の手ブレ補正により、「観る」と「撮る」の両方を快適に楽しむことができます。 <気軽に持ち歩ける小型・軽量ボディー> 焦点距離400mm相当の超望遠領域を備えながら、気軽に持ち運べるよう小型・軽量設計を追求し、質量約145g(カード含む/バッテリー内蔵/CIPAガイドラインに準拠)の手のひらサイズを実現しています。さらに、即座に操作しやすいよう、利き手を問わず片手でも握りやすい形状を採用しています。 <「観る」と「撮る」を快適に実現する操作性と通信性能> 3種類の焦点距離を瞬間的に切り換える「瞬間ステップズーム」を備え、ボタン一つでズームの切り換えが可能です。また、スマホと連携することで、スマホに表示されたライブビュー映像を見ながら、静止画を撮影することができます。 (キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングしておく必要があります。リモートライブビュー時に動画撮影はできません。また、通信環境により、リモートライブビュー映像に遅延が発生します。)
仕様映像エンジン:DIGIC8、動画撮影時間:約60分(フル充電時、常温+23℃、Wi-Fi接続なし)※1回の撮影可能時間は9分59秒です。質量(g)144(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード望遠鏡:倍率1.2倍/4.8倍/9.6倍(100/400/800mm時)インターフェース有線:USB Type-C、Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n、Bluetooth:準拠規格:Version 4.2準拠(Bluetooth low energy technology)ズーム(光学/デジタル)4倍/2倍視度調整範囲約-3.0~+1.0m-1(dpt.)ファインダー0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)動作温湿度範囲温度:0~40℃/湿度:10~90%焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)防塵・防滴なし撮影枚数約150枚(CIPA規格準拠)撮像素子1/3型 CMOSホワイトバランスオート撮影距離(m)レンズ先端より:1~∞(W)/4.5~∞(T)測光方式評価測光露出補正±3段(1/3段ステップ)絞りF5.6(W)-F6.3(T)※絞り固定動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)ISO感度設定オート(ISO100-3200)シャッタースピード1/30~1/8000秒(オート)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)静止画記録サイズ[4:3時]4000×3000
コンパクトデジタルカメラ PowerShot SX740 HS Canonコンパクトデジタルカメラ PowerShot SX740 HSCanon
79,980税込87,978
1個
当日出荷
広角24mmから望遠960mm相当の光学40倍ズームレンズとカメラ部有効画素数最大約2030万画素のCMOSセンサーを搭載。映像エンジンDIGIC 8を搭載し、4K※1動画の撮影が可能になるなど基本性能が向上。
有効画素数2030万画素質量(g)約:275/約299(バッテリーおよびメモリーカード含む)仕様【再生関係】シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、動画再生、スライドショー、ダイジェスト動画のリンク再生、インデックス表示、ヒストグラム表示付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-13L、バッテリーチャージャー CB-2LH、使用説明書電源専用リチウムイオン充電池(NB-13L)記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカードインターフェース有線 USB (Micro)、HDMIコネクタータイプD、Wi-Fi/NFC 対応/非対応、Bluetooth(R) Bluetooth low energy 技術 採用、準拠規格:ver.4.1ズーム(光学/デジタル)約40倍/約4倍ズーム【プログレッシブファインズーム(ラージ時)】約80倍焦点距離(mm)4.3(W)-172.0(T)[24(W)-960(T)]フォーマット形式DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応レンズ構成11群13枚(両面非球面レンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、Hi-UDレンズ1枚、UDレンズ3枚)撮影枚数265枚ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、マニュアル液晶モニター3型TFT液晶モニター・チルトタイプフォーカス(制御)TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス測光方式評価、中央部重点平均、スポット露出補正±3段(1/3段ステップ)起動時間(秒)約1.7動作湿度(%)10~90充電方式USB:対応撮影距離(cm)オート:1~∞(W)/200~∞(T)、マクロ:1~50(W)絞りF3.3-F8.0(W)、F6.9-F8.0(T)セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム動画スタンダード、ビデオスナップ、ジオラマ風、タイムラプス動画F値F3.3(W)-F6.9(T)手ブレ補正機能光学式、マルチシーンIS,補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm)ISO感度設定オート、ISO100-3200撮影モードM、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、打上げ花火言語表示日本語、英語撮像画面サイズ1/2.3型連続撮影可能枚数通常:約10.0枚/秒内蔵ストロボ50cm~5.0m(W)、2.0m~2.5m(T)シャッタースピード1~1/3200秒(オートモード)、15~1/3200秒データタイプ静止画 :JPEG(Exif2.3)、動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]記録画素数【静止画】[3:2時]、ラージ:5184×3456画素、ミドル:3648×2432画素、スモール:2432×1616画素、[16:9時]、ラージ:5184×2912画素、ミドル:3648×2048画素、スモール:2432×1368画素、[4:3時]、ラージ:5184×3888画素、ミドル:3648×2736画素、スモール:2432×1824画素、[1:1時]、ラージ:3888×3888画素、ミドル:2736×2736画素、スモール:1824×1824画素、【動画】4K:3840×2160(30fps:約120Mbps)、フルハイビジョン:1920×1080(60fps:約60Mbps/30fps:約30Mbps)、ハイビジョン:1280×720(60fps:約26Mbps)撮影距離(mm)【最短】[4:3時] 33 × 25(W)/119 × 89(T)動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110.1×63.8×39.9

デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

コンパクトデジタルカメラ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら