コンパクトデジタルカメラ :「白管」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。
8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。
用途仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。
スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。
セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
色ホワイト
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×24×60
記録方式動画:AVI、静止画:JPEG
有効画素数8M CMOS 800万画素
機能(手振れ補正)電子式手振れ軽減
電池リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh
解像度写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
充電時間(分)約100分
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
液晶モニター2.7インチTFT液晶
露出補正-3.0EV~+3.0EV
撮影距離(cm)標準:約80から/マクロ:約10から15
シーンポジションオート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMO
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
F値f=7.45mm F3.0
ISO感度設定オート・100・200・400
記録メディアSDメモリカード
電子ズーム倍率デジタル4倍
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。