コンパクトデジタルカメラ :「現場用 デジタルカメラ」の検索結果
「特長」から絞り込む
防水(1)
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)110
色ブルー
高さ(mm)30
質量(g)165
奥行(mm)65
電源DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリーリチウムイオン電池
メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)
解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)3.7
LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音あり
バッテリー容量(mAh)1200
手ブレ補正機能あり
デジタルズーム18倍
防水性防水3m
取扱説明書(0.53MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。