テールボックス本体 :「スモーク」の検索結果
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
29(1)
39(1)
45(1)
汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。
リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。
ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。
付属品汎用ベース付属
質量(kg)2.7(ベース込み)
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×393×308(外側)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
原付二種スクーターにピッタリなサイズ。29Lのモノロックケース。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
シンプルなデザインが車種を選ばず、多くの車体にもマッチします。
モノロック用の汎用ベース付属。
付属品汎用ベースプレート MP60N
質量(kg)(ベースプレート込み):3.1
色ブラック(未塗装)
容量(L)29
最大積載量(kg)3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×303
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×399×309
後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)39
寸法(mm)415×480×325
質量(kg)3.8(ベース込み)
最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
容量45リットルのモノキーケース。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)。・本体重量:4.1kg。・最大積載重量:10kg
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。シェルにはGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用。丈夫で色あせしにくい。容量:45L、最大積載重量:10kg。ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(ボックス)436×567×310
最大積載量(kg)10
本体質量(kg)4.1
『テールボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- テールボックス本体
- バックレスト
- テールボックス部品・アクセサリー
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。