1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電子カルテカート
デスク天板挟み込み収納(カンチ式)構造になっているため、既存のデスク(H720~950mm)を挟み込むことができ、スタッフステーションでの収納を省スペース化できます。天板はレバーを引くだけで上下昇降させることができ、使用する人に合わせて高さを調整することができます。(天板位置/900~1050mm)。トレーはスライド式で取外しも可能です。Φ100mmの大型キャスターを採用しており、女性でも軽く動かすことができます。また、前方2輪はストッパー付きで、ロックをかけると前輪の回転も固定できるトータルロック機能付きです。天板有効寸法は幅430×奥行475mmで、ノートパソコンを置いても手前にスペースを作ることができます。天板には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム/スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)トレー:PPキャスター:ナイロン+ウレタン巻■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:430mm■天板_有効内寸_D:475mm■天板サイズ_W:430mm■天板サイズ_D:475mm■天板サイズ_t:20mm■引き出し有効内寸:W240×D370×H74
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング